シングルレバー混合栓 グローエのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
123件の「シングルレバー混合栓 グローエ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台所蛇口ホース」、「シャワーホース ねじれ 防止」、「シングルレバー混合栓」などの商品も取り扱っております。
1個
679 税込747
当日出荷


1個
18,980 税込20,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

水はねを抑え節水効果があります。
付属品 取付アダプター4つ 材質 黄銅 接続ねじ M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷


1個
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース 規格 JIS規格 適合場所 台所 取付穴径(Φmm) 37±2 関連資料 吐水口長さ(mm) 261 商品タイプ 台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

樹脂製のつるっとしたシンプルなデザインです。
仕様 ねじれ防止機能付 シルバー 取付ネジ径 G1/2
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hansgrohe(ハンスグローエ)サーモスタットシャワー混合水栓
エコストップボタンで水使用量を10リットル/分に制限
適合場所 浴室 仕様 1方向、サーモスタットカートリッジ、38℃での安全ロック、上限温度調節可能、シャワーホルダー内蔵、逆流防止機能付き、汚れ吸着メッシュ含む 材質 真鍮 クロム 流量(L/min) 30 ゲージ長さ(mm) 150±12
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷

表示が見やすく、ハンドル操作がしやすくなりました。 天使の羽のようなデザインのハンドル。
適合場所 浴室 仕様 サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付き クロム 流量(L/min) 20
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合場所 浴室 仕様 通常吐水、シャワー切替自動復帰ダイバーター クロム 流量(L/min) 水圧3キロ(0.3MPa)時のハンドシャワーの流量/17
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

適合場所 洗面所 仕様 ポップアップ引棒無、上限温度調節可能 クロム 流量(L/min) 5 吐水口長さ(mm) 166
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来よりも吐水口取付位置を高くし、カウンターとの距離を確保。鍋などが洗いやすい高さです。設置後に浄水タイプに変更できる「取替スパウト(JF-SE6)」(別売り)対応です。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース。引き出しシャワー 長さ(mm) (ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格 JIS規格 省エネ機能 節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書 工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

適合場所 洗面所 仕様 ポップアップ引棒有、上限温度調節可能 クロム 流量(L/min) 5 吐水口長さ(mm) 119
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所 洗面所 仕様 ポップアップ引棒無、上限温度調節可能 クロム 流量(L/min) 5 吐水口長さ(mm) 107
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷