シングルレバー混合栓 洗面のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
221件の「シングルレバー混合栓 洗面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台用 混合栓」、「シングルレバー混合水栓 洗面」、「洗面 台 蛇口 交換」などの商品も取り扱っております。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm) 13 取り付け形状 (水栓穴)FWP 適合場所 洗面台 ホース長さ(m) 0.35(引出) 吐水口長さ(mm) 自在135 商品タイプ 台付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm) 5~15 ホース長さ(m) (引出)1 足径(Φmm) 35 取付穴径(mm) 36~38 ナット対辺(mm) 46 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 36~38 吐水口長さ(mm) 136 商品タイプ 台付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース。引き出しシャワー 長さ(mm) (ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格 JIS規格 省エネ機能 節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書 工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所 洗面所 JIS規格 日本工業規格品
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用 適合場所 洗面・トイレ 使用地区 一般 厚さ(mm) 5~30 タイプ 泡沫吐水 取付穴径(Φmm) 23~27 アズワン品番 64-8573-34 吐水口長さ(mm) 118 商品タイプ 台付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 洗面所 JIS規格 日本工業規格品 施工性 ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類 引出し式
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。
タイプ ポップアップ式
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。 排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。ポップアップ式排水金具(ワイヤータイプ)と組合わせてご使用ください。
グリーン購入法 適合 使用地区 一般地・寒冷地共通 仕様 ポップアップ式(ワイヤータイプ)、洗面器用(FC/ワンホールタイプ)、泡沫、クイックジョイント 呼び径(mm) 13 吐水口長さ(mm) 110
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所 洗面所 仕様 銅管、逆止弁なし JIS規格 日本工業規格品 使用地区 寒冷地共用
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷


どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。 ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様 eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様 付属品 保証書 材質 セラミックシングル 規格 JIS
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。取り付け配管ピッチ102mm、取り付け厚み5~30mm。ゴム栓付き。
適合場所 洗面所 仕様 節水、泡沫吐水 取付穴径(Φmm) 23~27 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 118 商品タイプ 台付タイプ
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、引き棒付き。取り付けはナット式。
適合場所 洗面所 厚さ(mm) 5~25 取付穴径(Φmm) 36~40 取付径(Φmm) (足)35 ナット対辺(mm) (取付ロック)38
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポップアップ用(水ためのフタがプッシュ式で開閉するタイプ)の洗面混合栓。 水はねしにくい泡沫吐水、操作しやすいリングハンドル。
適合場所 洗面所 ピッチ(mm) 湯・水の配管:102 取付厚(mm) 5~30
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース 規格 JIS規格 適合場所 台所 取付穴径(Φmm) 37±2 関連資料 吐水口長さ(mm) 261 商品タイプ 台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。 一般地、寒冷地共用。
呼び径(mm) 13 取付穴径(Φmm) 27±2 ハンドル形状 グリップハンドル 使用地区 一般地・寒冷地共用 吐水口長さ(mm) 105
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
使用地区 一般地・寒冷地共通 JIS規格 日本工業規格品 取付穴径(Φmm) 22~25 ハンドル形状 レバーハンドル
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド 適合品番 KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
1セット
18,980 税込20,878
欠品中