- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- シングルレバー混合栓のおすすめ人気ランキング
シングルレバー混合栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新686件の「シングルレバー混合栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁付シングルレバー混合栓」、「キッチン混合水栓」、「INAX ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm)
5~30
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付タイプ
フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
適合場所
キッチン
材質
メッキ
質量(g)
3290
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
自在260
商品タイプ
台付
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。
お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。
オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途キッチン用
適合場所
キッチン
仕様
泡沫吐水、節水、クリック
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
仕様
逆止。給湯制限機能付
規格
JIS規格
接続部ねじ
W26山20
吐水口長さ(mm)
170
グリーン購入法
適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合場所
一般住宅台所用
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)
37±2
使用環境温度(℃)
-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
237
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ
台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース。引き出しシャワー
長さ(mm)
(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格
JIS規格
省エネ機能
節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書
工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース
規格
JIS規格
適合場所
台所
取付穴径(Φmm)
37±2
関連資料
吐水口長さ(mm)
261
商品タイプ
台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付
呼び径(mm)
13
取り付け形状
(水栓穴)EC/センターセットタイプ
適合場所
洗面台
取付穴径(Φmm)
35
商品タイプ
台付
泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様
泡沫
質量(kg)
2.5
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
24±2
吐水口長さ(mm)
自在260
商品タイプ
台付
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
ねじサイズ
PJ1/2
商品タイプ
壁付タイプ
仕様
逆止
材質
青銅
アズワン品番
64-6481-89
グリーン購入法
適合
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
仕様
シングル用
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
回転制御
(吐水口)110°
取付穴径(Φmm)
35~39
吐水口長さ(mm)
250
シャワー種類
引出し式
商品タイプ
台付
用途一般住宅用
温度(℃)
最高給湯:85
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
使用環境温度(℃)
1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区
一般地
水質
使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力
最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)
220
商品タイプ
壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共通
タイプ
台付
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
取付穴径(Φmm)
36~38
付属品
分水・分湯用アダプター1個
既存のクランク(ソケット)を残したまま簡単取替ができます!
アダプターを約30mmとコンパクトにしたことにより、前に出る取り付けでもほとんど気になりません。
既存のクランク(ソケット)を取り外す時に老朽化による配管損傷の心配がありません。また、シールテープの取り付けミスもありません。
適合場所
キッチン
セット内容
シングルレバー水栓本体(クランク無し)、アダプター2個、ネジ部B2個、六角棒(工具)、パッキン2種(G3/4用、G3/4用(MYM)、W28山18用)
適合メーカー
TOTO、INAX、MYM、KVK、SAN-EI、カクダイ
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。幅広い穴径に対応可能な、背の低いコンパクトタイプです。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。ハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
付属品
アダプター、ガイドリング、六角レンチ
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
取付穴径(Φmm)
30~47
保証期間
2年間
アズワン品番
64-5151-08
カートリッジ
101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)
5~35
グリーン購入法
適合
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷