シングルレバー混合水栓ハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
128件の「シングルレバー混合水栓ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「混合水栓 レバー ハンドル」、「toto レバー ハンドル 交換」、「toto レバーハンドル」などの商品も取り扱っております。
取付穴ピッチ102mm。
適合場所 キッチン 使用地区 一般地 仕様 やさしさ推奨品、保証書、逆止弁、取付穴ピッチ102mm。 JIS規格 日本工業規格品
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷


レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
適合場所 洗面所 使用地区 一般地・寒冷地共用 取付穴径(Φmm) 33~37 又は 37~39 タイプ スリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品 上面施工アダプター、六角レンチ(2種類) 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 取付穴径(Φmm) 36~37 保証期間 2年間 アズワン品番 64-5153-65 カートリッジ 101-999(カクダイ品番) 取付厚(mm) 5~30 グリーン購入法 適合
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

節湯C1節湯B対応
用途キッチン用水栓金具 適合場所 キッチン用 使用地区 一般 仕様 エコハンドル 長さ(mm) 吐水口:自在235 寸法(mm) 配管:13 取付穴径(Φmm) 水栓:24±2(2ケ) 湯水芯々(mm) 203 吐水口 泡沫(泡沫口 W22山20)
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途キッチン ハンドル 樹脂ハンドル 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) 37 関連資料 (0.15MB)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷



用途キッチン用 グリーン購入法 適合 仕様 エコハンドル、泡沫、抗菌ハンドル タイプ 壁付 規格 JIS規格 吐水口長さ(mm) 220
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコシングル水栓
適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共通 タイプ 台付 規格 JIS規格 取付穴径(Φmm) 37 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品 シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 接続部ねじ W26山20 保証期間 2年間 パイプ長(mm) 170 アズワン品番 64-5153-62 カートリッジ 101-999(カクダイ品番) 吐水口長さ(mm) 170 グリーン購入法 適合
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷


エコシングル水栓
適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共通 タイプ 壁付 規格 JIS規格 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷