- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- シンプルセルコンのおすすめ人気ランキング
シンプルセルコンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新204件の「シンプルセルコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯タイマー」、「ダウンライト150φ人感センサー」、「非常灯電池式」などの商品も取り扱っております。
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
仕様
電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用
適合
【ガード】FK22533
質量(kg)
2.8
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
消費電力(W)
16
定格電圧(V)
AC100~242
光源
非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯
型式認可番号
3AE-1051
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×641×109
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
84
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)
950
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。
夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。
センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。
必ず壁スイッチと併用してお使いください。
連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)
125
仕様
SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、
材質
枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト
厚さ(mm)
(天井材)5~25
質量(kg)
0.4
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
86
光源寿命
40000時間
適合ランプ
LEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ランプ別売り
材質
(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)
2.4
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
取付方式
天井直付型
消費電力(W)
36
定格電圧(V)
AC100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
センサー
ひと(熱線)センサ付
光源
LDL40
ランプ
LDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1225×87
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型、<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4940
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
80
子品番
【器具】NNFS42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトコア(ひと粒)タイプ。
自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役
センサが人の動きを検知して、人がいるときは自動点灯。いなくなれば自動的に消灯。または自動で約20%調光点灯できます。点灯保持時間の設定が可能で、目的に応じた点灯モードが設定できます。カバーが脱着し、ダイヤルを回すことで点灯モードの切り替えができます。
さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン
シンプルなカバーの採用で、操作・表示部が見えないデザイン。
さまざまなスペースで省エネに貢献。衛生的な配慮が必要な空間におすすめ。
用途トイレブース、ベビールームなど、ホテル客室入り口など、スモーキングルームなど
材質
枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
取付
埋込型
タイプ
200形
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
15
機能
ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)、点灯照度・点灯保持時間調整機能付
ランプの種類
LED
識別記号
電源ユニット:C4
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
明るさ
コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当
直下近接限度(cm)
30
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
取付面位置
天井面取付専用
配光タイプ
拡散
電源ユニット
NNK20024NLE9(別売)
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト。必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトワンコア(ひと粒)タイプ。自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役。さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン
種別
センサ付ダウンライト
材質
枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
機能
ひと(熱線)センサ付、点灯照度・点灯保持時間調整機能付
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
一般光色
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
○
電源ユニット
別売
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
ランプ別売り
材質
(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)
2.2
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
取付方式
天井直付型
消費電力(W)
20
定格電圧(V)
AC100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
センサー
ひと(熱線)センサ付
光源
LDL40
ランプ
LDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1250×92
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型、<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>
エネルギー消費効率(Lm/W)
124.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2490
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
80
子品番
【器具】NNFS41230C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
電圧(V)
100~242
材質
(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数(Ra)
84
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
センサ&コントロール機能で、調光用器具と組み合わせて、より効率的な省エネを実現します。
人がいれば点灯、いなければ調光または消灯して、きめこまかく節電。
質量(kg)
3.3
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
タイプ
LDL40×1灯用
電圧(V)
100~242
センサー
ひと(熱線)センサ付
ランプ
別売
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
埋込穴(Φmm)
150×1235
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込高(mm)
65
調光の可否
不可
1台
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
50000時間
取付可能厚(mm)
天井:5~25
演色指数(Ra)
83
【本体】NNS28323W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ
仕様
●器具光束:560lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:130.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ
段調光切替タイプ
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
【本体】NNS28323W+【電源ユニット】NNK10014NLE9の組合せ
仕様
●器具光束:950lm●電圧:100~242V●消費電力:7.1W●消費効率:133.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ
段調光切替タイプ
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
【本体】NNS28321W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ
仕様
●器具光束:585lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:136lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ
段調光切替タイプ
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
【本体】NNS28320W+【電源ユニット】NNK10014NLE9の組合せ
仕様
●器具光束:1000lm●電圧:100~242V●消費電力:7.1W●消費効率:140.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ
段調光切替タイプ
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
センサ&コントロール機能で、調光用器具と組み合わせて、より効率的な省エネを実現します。
人がいれば点灯、いなければ調光または消灯して、きめこまかく節電。
質量(kg)
3.6
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー)
タイプ
LDL40×1灯用
電圧(V)
100~242
センサー
ひと(熱線)センサ付
ランプ
別売
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
埋込穴(Φmm)
190×1257
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込高(mm)
93
調光の可否
不可
1台
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
入力電圧(V)
100
LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト。必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトワンコア(ひと粒)タイプ。自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役。さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン
種別
センサ付ダウンライト
材質
枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
機能
ひと(熱線)センサ付、点灯照度・点灯保持時間調整機能付
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
高演色LED
演色指数(Ra)
95
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
○
電源ユニット
別売
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
C級(10形)
電球の種類
LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷