シンワ レーザー墨出し器のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
90件の「シンワ レーザー墨出し器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンワ レーザー レベル」、「ハイコーキレーザー」、「レーザー墨出し器 テクノ」などの商品も取り扱っております。
基本の縦横タイプ 視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用 高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】 電源を切っても照射ラインパターンを記憶 リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます 回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。 付属品 充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本 質量(g) 約1200(電池含) 出力 1mW以下(クラス2) 電源 リチウムイオン電池(内蔵) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 130×175(ボディ部Φ100) 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 520(緑)、地墨ポイント650(赤) 自動補正範囲 ±3° 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 指示精度 縦・横ライン 7.5mで±1mm 防塵防水性能 IP54 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔) ライン幅(mm) 5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mm ライン出射角(°) 縦ライン 約130/横ライン 約120 調光範囲 3段階
1台ほか
39,900 税込43,890
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。 セット内容 受光器・三脚セット レーザー光色 グリーン
1セット
59,980 税込65,978
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 173×128×128 本体質量(g) 1200 直角精度 90°±0.04° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (中モード、フル照射モード)約14時間 ライン幅(5m地点) (明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度 たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ W 5/8インチ ライン照射角(°) 縦:約130、横:120 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh) 2600 回転微調整範囲(°) 360
1台ほか
86,900 税込95,590
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 光源 可視半導体レーザー 出力(mW) 1以下(JISクラス2) 波長(nm) 510~538 指示精度 7.5mで±1.5mm 鉛直点精度(mm) 3mで±1 直角精度 90°±0.03° 精度 (通り芯)7.5mで±1.5mm 光路幅(mm) 5mで約2(7.5mで約3) 自動補正範囲 ±3° 警告 傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる 回転微調整範囲(°) 360 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 電源 単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 連続使用可能時間 (ライン1本)約10.5時間、(ライン2本)約4.5時間、(ライン3本)約2時間 到達距離(m) 最大約35(受光器使用時) 防塵防水性能 IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ 5/8インチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×182×188 質量(g) 約1450 付属品 アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
1個ほか
159,000 税込174,900
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 173×128×128 本体質量(g) 1200 精度 通り芯:7.5mで±1mm 直角精度 90°±0.04° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (中モード、フル照射モード)約8.5時間 ライン幅(5m地点) (明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度 たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ W 5/8インチ ライン照射角(°) 縦:約130、横:120 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh) 2600 回転微調整範囲(°) 360
1セット
139,000 税込152,900
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 190×128×128 本体質量(g) 1250 精度 通り芯:7.5mで±1mm 直角精度 90°±0.04° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (中モード、フル照射モード)約7時間 ライン幅(5m地点) (明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度 たてライン:7.5mで±1mm/横全周ライン:7.5mで±1.5mm 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ W 5/8インチ ライン照射角(°) 縦:約130、横:360 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh) 2600 回転微調整範囲(°) 360
1台ほか
159,000 税込174,900
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】。波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】。振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 付属品 アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本 質量(g) 約1600 電源 単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 精度 (通り芯)7.5mで±1.5mm 直角精度 90°±0.03° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 510~538 自動補正範囲 ±4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×182×213 制動方式 センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (ライン1本)約10時間、(ライン2本)約4時間、(ライン3本)約2時間 到達距離(m) 最大約35(受光器使用時) 指示精度 7.5mで±1.5mm 防塵防水性能 IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ 5/8インチ 警告 傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 1以下(JISクラス2) 光路幅(mm) 5mで約2(7.5mで約3) 回転微調整範囲(°) 360
1個ほか
199,000 税込218,900
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床から15mmの位置で横ライン照射ができます。 光の強さを3段階で切り替えできます。 強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
用途建築現場での墨出し作業に セット内容 単3アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス 質量(kg) 1.22 電源 リチウムイオン電池 精度 ±1mm/7.5m 直角精度 90°±0.03° 保護等級 IP54 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 513~530 自動補正範囲 ±3° 縦(mm) 190 横(mm) 128 制動方式 振り子+磁器ダンパー方式 レーザー安全基準 クラス2 JIS C6802:2018 ライン幅(mm) 5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
1台ほか
159,800 税込175,780
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。 レーザー光色 レッド
1台ほか
29,900 税込32,890
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。
用途各種墨出しに。 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 173×128×128 本体質量(g) 1200 精度 通り芯:7.5mで±1mm 直角精度 90°±0.04° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (中モード、フル照射モード)約8.5時間 ライン幅(5m地点) (明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度 たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ W 5/8インチ ライン照射角(°) 縦:約130、横:120 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh) 2600 回転微調整範囲(°) 360
1台ほか
109,000 税込119,900
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】。波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】。振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 付属品 アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本 質量(g) 約1600 電源 単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 精度 (通り芯)7.5mで±1.5mm 直角精度 90°±0.03° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 635~638 自動補正範囲 ±4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×182×213 制動方式 センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (ライン1本)約14.5時間、(ライン2本)約6.5時間、(ライン3本)約3時間 到達距離(m) 最大約35(受光器使用時) 指示精度 7.5mで±1.5mm 防塵防水性能 IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ 5/8インチ 警告 傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 2以下(JISクラス2M) 光路幅(mm) 5mで約2(7.5mで約3) 回転微調整範囲(°) 360
1個ほか
119,000 税込130,900
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床から15mmの位置で横ライン照射ができます。 光の強さを3段階で切り替えできます。 強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
用途建築現場での墨出し作業に セット内容 レーザー墨出器:70865、受光器:71501、三脚:76629、アルミケース、水平調整三脚アダプター、充電電池ボックス、充電アダプター、レーザーメガネ、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス 質量(kg) 2.76 電源 リチウムイオン電池 精度 ±1mm/7.5m 直角精度 90°±0.03° 保護等級 IP54 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 513~530 自動補正範囲 ±3° 縦(mm) 190 横(mm) 128 制動方式 振り子+磁器ダンパー方式 レーザー安全基準 クラス2 JIS C6802:2018 ライン幅(mm) 5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
1セット
179,000 税込196,900
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 190×128×128 本体質量(g) 1250 精度 通り芯:7.5mで±1mm 直角精度 90°±0.04° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (中モード、フル照射モード)約7時間 ライン幅(5m地点) (明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度 たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ W 5/8インチ ライン照射角(°) 縦:約130、横:120 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh) 2600 回転微調整範囲(°) 360
1セット
169,000 税込185,900
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】。コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】。地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】。360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 光源 可視半導体レーザー 出力(mW) 2以下(JISクラス2M) 波長(nm) 635~638 指示精度 7.5mで±1.5mm 鉛直点精度(mm) 3mで±1 直角精度 90°±0.03° 精度 (通り芯)7.5mで±1.5mm 光路幅(mm) 5mで約2(7.5mで約3) 自動補正範囲 ±3° 警告 傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、レーザーラインを複数本照射時に電池消耗がさらに進むと水平ラインの照射のみに自動的に切り替わる 回転微調整範囲(°) 360 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 電源 単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 連続使用可能時間 (ライン1本)約17時間、(ライン2本)約8時間、(ライン3本)約4.5時間 到達距離(m) 最大約35(受光器使用時) 防塵防水性能 IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ 5/8インチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×182×188 質量(g) 約1450 付属品 アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本
1個ほか
97,900 税込107,690
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。 光源 可視半導体レーザー レーザー出力(mW) 1以下(クラス2) 本体サイズ(mm) 190×128×128(ボディ部 直径100) 製品質量(g) 1220 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 電源 リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電) 防塵防水性能 保護等級IP54
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 173×128×128 本体質量(g) 1200 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (中モード、フル照射モード)約20時間 ライン幅(5m地点) (明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度 たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ W 5/8インチ ライン照射角(°) 縦:約130、横:120 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 出力(mW) 1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh) 2600 回転微調整範囲(°) 360
1セット
88,900 税込97,790
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動に強い電子水平センサー + モーター方式です。レーザー光の出力を3段階で切り替え可能です。三脚を傾けなくても雲台を使って斜めにレーザー光を照射することが出来ます。本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。粉塵や水の飛沫による故障の心配がありません。受光器・三脚セットです。
用途各種墨出しに。 電源 着脱式リチウムイオンバッテリー 本体寸法(mm) 173×128×128 本体質量(g) 1200 直角精度 90°±0.04° 光源 可視半導体レーザー 波長(nm) 515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 電子水平センサー+モーター方式 連続使用可能時間 (中モード、フル照射モード)約14時間 ライン幅(5m地点) (明るさ3段階)弱約1.5/中約1.8/強約2 指示精度 たて・よこライン:7.5mで±1mm 防塵防水性能 IP54 三脚取付ねじ W 5/8インチ ライン照射角(°) 縦:約130、横:120 警告 傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、バッテリー残業:使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 出力(mW) 1以下(クラス2) バッテリー容量(mAh) 2600 回転微調整範囲(°) 360
1セット
97,900 税込107,690
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。
用途各種基準出しに使用。 電源 リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電) 光源 可視半導体レーザー 製品質量(g) 1220 制動方式 振り子+磁気ダンパー方式 本体サイズ(mm) 190×128×128(ボディ部 直径100) 防塵防水性能 保護等級IP54 レーザー出力(mW) 1以下(クラス2)
1台ほか
65,900 税込72,490
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。 レーザー光色 グリーン
1台ほか
48,900 税込53,790
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)