シンワ 定規 300mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
126件の「シンワ 定規 300mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金指」、「金差し」、「尺金」などの商品も取り扱っております。
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm) 20 厚さ(mm) 2.0 仕様 JISマーク、赤数字入 形状 同厚 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 JIS規格 適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質 ステンレス JIS規格取得 取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 目盛 上下1mmピッチ 目盛間隔 上下段1mmピッチ JIS規格 1級 JIS規格取得 取得済
1本
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm) 330 短枝(mm) 163 幅(mm) 15 厚さ(mm) 1.1 材質 ステンレス 形状 同厚 質量(g) 57 目盛 表裏同目 測定範囲(cm) 0~30 公差(mm) 全長±0.2mm 表目盛 長枝 (外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝 (外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝 (外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝 (外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm) ±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm) ±0.2
1本ほか
639 税込703
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺 目盛間隔 上下段1mm 仕様 裏面度量衡換算表表示 材質 ステンレス
1本ほか
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm) 1
1本ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。 長枝(mm) 170 短枝(mm) 85 幅(mm) 20 厚さ(mm) 2.0 精度 直角度/100mmで±0.1mmを超えない。長さの許容差/全長±0.2mm 形状 同厚 直角度(mm) (目盛側面)150で0.15を超えない 目盛 表裏同目、8段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm) 20×2.0 測定範囲(cm) 0~15 長さ公差(mm) 150±0.2 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 170(85)×20×2.0
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様 メートル目盛 材質 アルミ
1本
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヘリ付きで材料に突き当てる事ができ、切断する際のブレを防ぎます。オールステンで重量感があり、頑強です。
用途寸法の測定や、丸ノコガイドとしても使用できる万能定規 材質 ステンレス 寸法(mm) 630×30×4(ヘリ:330×25×3) 質量(g) 1000 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 630(330)×30×4 長さ許容差(mm) ±0.5以下
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm) 520 短枝(mm) 260 幅(mm) 15 厚さ(mm) 1.4 仕様 赤数字入り。目印に十二支の模様付き 形状 同厚 質量(g) 88 直角精度 100mmで±0.1mmを超えない 測定範囲(cm) 0~50 公差(mm) 全長±0.2mm 表目盛 長枝 (外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝 (外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝 (外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝 (外)25cm、(内)20cm JIS規格取得 取得済
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm) 105 短枝(mm) 55 幅(mm) 10 厚さ(mm) 1.2 材質 ステンレス 形状 同厚 質量(g) 14 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm) 0~10 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 105(55)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.2以下
1本
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上段左基点目盛
用途機械・設備への据付に。 目盛間隔 1mm 材質 ステンレス タイプ 穴無し RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 短枝(mm) 630 幅(mm) 35 厚さ(mm) 2.5 材質 ステンレス 形状 同厚 質量(g) 1102 目盛 表裏同目 精度 直角度/100mmにつき±0.1mm以下。長さの許容差/±0.5mm 測定範囲(cm) 0~100 表目盛 長枝 (外)1m 表目盛 短枝 (外)60cm 裏目盛 長枝 (外)1m 裏目盛 短枝 (外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 1040(630)×30×2.5
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定に使用。 厚さ(mm) 3.0
1本ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺 メモリピッチ上段(mm) 1 メモリピッチ下段(mm) 0.5 仕様 裏面マグネットシート貼付 材質 ステンレス 目盛仕様 cm目盛/赤文字入れ 目盛間隔 上段:1mm、下段:0.5mm JIS規格 1級 JIS規格取得 取得済
1本ほか
669 税込736
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm) 15 厚さ(mm) 1.4 形状 角厚 目盛 表裏同目 JIS規格 適合 JIS規格取得 取得済
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。 材質 真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に 材質(本体) ステンレス(シルバー仕上げ) 材質(ストッパー) 真鍮 JIS規格取得 取得済
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップがスライドするので簡易なデップスゲージとして利用できます。細巾で携帯に便利です。目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキなので取れません。シルバー仕上げは、シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっております。
用途深さ・奥行き・長さ測定に。 測定範囲(cm) 15 メモリピッチ下段(mm) 1 メモリピッチ上段(mm) 1
1個ほか
499 税込549
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)