- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- シンワ tスライドのおすすめ人気ランキング
シンワ tスライドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新77件の「シンワ tスライド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空計 3/8」、「マルノコカッター定規」、「スライド ネジ」などの商品も取り扱っております。
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
材質
(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
材質
竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。
オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。
頑強な3D構造で軽量化を実現。
木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気丸ノコのベースに竿2本で固定できるのでブレずに安定した切断と、切り出しができます。2本の竿の間隔調整と、突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割りする時のガイド定規に。
材質
(本体)鉄、(突き当て)アルミ・UHPEテープ、(保護キャップ)ABS樹脂、(クランプ)ポリアセタール樹脂
長い突き当てで安定した切断・切り出しが出来ます。Tスライドスリムシフトシリーズ用の交換用突き当てです。簡単に交換できます。
用途Tスライドスリムシフトシリーズ用の替え用突き当て部です。
対応製品
Tスライド スリムシフト 2併用目盛
材質
突き当て:アルミ、UHPEテープ、保護キャップ:ポリカーボネート樹脂
タイプ
ロングタイプ
製品質量(g)
50
本体サイズ(mm)
375×16×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。
U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
用途電気丸ノコのガイド定規に
材質
(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂
高さ(mm)
(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
Tスライドスリムシフトシリーズ用の交換用突き当てです。簡単に交換できます。
用途Tスライドスリムシフトシリーズ用の替え用突き当て部です。
対応製品
Tスライド スリムシフト 併用目盛
材質
突き当て:アルミ、UHPEテープ、保護キャップ:ポリカーボネート樹脂
タイプ
標準タイプ
製品質量(g)
35
本体サイズ(mm)
275×16×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
二個一体型の結合部により2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。
材質
本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
質量(g)
650
本体サイズ(mm)
327×425×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
Tスライドスリムシフト2用の交換用ワンタッチレバー・ネジセットです。
用途Tスライドスリムシフト2用の替え用のワンタッチレバー・ネジセットです。
材質
ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。
道具袋にラクラク収まり携帯できます。
5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。
200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。
高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)
200
仕様
表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。
U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。
ロング突き当て仕様です。
用途電気丸ノコのガイド定規に
材質
(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂
高さ(mm)
(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
薄物切断用Tガイド
用途丸鋸用T型定規
材質(竿)
焼入れ加工
仕様
突き当て:フッ素加工
スライド・ストップシステム
通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。
しっかり握れるハンドル
ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。
真っ直ぐ立つヒール形状
ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。
軽くて丈夫な構造
ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質
(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂
付属品
捨て木1本
直角度(/100mm)
0.1mm以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。邪魔にならずツマミやすいフラップ式ネジ。変形しにくい立体構造の突き当て部。ブレにくい幅広ガイド。材料を傷つけにくい保護キャップ付。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
材質
本体:ステンレス・アルミ