- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- シースのおすすめ人気ランキング
シースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新17,689件の「シース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シース熱電対」、「シース ストリッパー」、「ガスコンロ 熱電対」などの商品も取り扱っております。
豊富なラインナップをご用意。
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様
M4Y端子
リード線(m)
2
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対
Kシースタイプ
材質
SUS316
使用温度範囲(℃)
650
リード線
ガラス
リード線(m)
2
接続
Y端子
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)
2000
材質
シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質
シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
タイプ
シース型・コネクタ付き
端末仕様
オメガタイプコネクタ
リード線(m)
2
仕様
シード線端末部:圧着Y端子、非接地型
材質
シース部/ステンレス(SUS316)。リード線被覆/ガラス
リード線(m)
2
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対
Kシースタイプ
材質
SUS316
使用温度範囲(℃)
650
リード線
ガラス(KCCH2)
リード線(m)
2
接続
Y端子
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対
Kシースタイプ
材質
SUS316
使用温度範囲(℃)
650
リード線
ガラス
リード線(m)
2
接続
オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質
(被覆)フッ素樹脂
全長(m)
2
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
材質
ステンレス(SUS304)
取付ねじサイズ
R(PT)1/8
管の曲がりに使用する継手です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
寸法A(°)
15
シース熱電対
測定範囲(℃)
-40~600
仕様
汎用形
全長(m)
1.2
温度測定範囲(℃)
-40~600
応答時間(秒)
0.4(100℃沸騰中、90%応答)
素線の種類
K熱電対
極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。
使用温度範囲(℃)
200
接続
コネクター
リード線(m)
1
素線径(mm)
0.125
熱電対
Kタイプ
リード線
PTFE
リード線径(Φmm)
0.32
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。
応答速度が速く、現場での作業性に優れています。
リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。
粘着テープ付き。
使用温度範囲(℃)
-200~+200
感温部(mm)
5×20
仕様
モールド加工部:PI(ポリイミド)