シース型温度センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「シース型温度センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水温度センサー」、「外部温度センサー」、「防爆温度センサー」などの商品も取り扱っております。
温度範囲(℃) -199~100 リード線(m) 2 (圧着Y端子付) 材質 リード線被覆/ PTFE(フッ素樹脂)、シース部/ ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆 仕様 B級3線式
1個
26,700 税込29,370
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端末仕様 圧着端子(4Y) 材質 シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS) リード線(m) 2
1個
12,000 税込13,200
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm) 2000 材質 シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

温度測定範囲(℃) 0~450 階級(級) B 材質 SUS316(保護管) 仕様 端子箱形白金測温抵抗体 素子 Pt100Ω 素子数 1 端子箱 大型密閉端子箱
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

豊富なラインナップをご用意。
材質 シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール 端末仕様 M4Y端子 リード線(m) 2
1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

温度測定範囲(℃) -200~500 階級(級) B リード線 ビニール 材質 SUS316(シース) 仕様 リード線形シース白金測温抵抗体 素子 Pt100Ω 素子数 1 端子 M3Y
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

校正対応です。 シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。 温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番 0580-70-23-21 材質 (被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316 温度範囲(℃) 0~+200 抵抗エレメント 白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式 感温部(mm) Φ4.0×200 リード線 末端部:圧着端子(3.5Y) リード線長さM(m) 2(±0.6)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
材質 ステンレス(SUS304) 取付ねじサイズ R(PT)1/8
1個
1,430 税込1,573
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質 シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプ シース型・コネクタ付き 端末仕様 オメガタイプコネクタ リード線(m) 2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対 Kシースタイプ 材質 SUS316 使用温度範囲(℃) 650 リード線 ガラス リード線(m) 2 接続 Y端子
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

感温部をPTFEでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
アズワン品番 5-1081-01 寸法(mm) シース部Φ4.5×55 使用温度範囲(℃) -200~200 全長(m) 2
1個
20,400 税込22,440
当日出荷


金属保護管の中に白金抵抗体素子を封入した汎用品。 低温環境下で使用できます。
素子 (測温抵抗体)Pt100クラスB RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン測温抵抗体
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
1個
14,700 税込16,170
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度測定範囲(℃) -50~250 階級(級) B リード線 フッ素樹脂 材質 SUS316(保護管) 仕様 ネジ付白金測温抵抗体 寸法D(Φmm) 4 寸法L(mm) 50 素子 Pt100Ω 素子数 1 端子 M3Y
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度測定範囲(℃) -50~250 階級(級) B リード線 フッ素樹脂 材質 SUS316(保護管) 仕様 リード線形白金測温抵抗体 寸法D(Φmm) 3.2 寸法L(mm) 100 素子 Pt100Ω 素子数 1 端子 M3Y
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -196~450(感温部のみ) 材質(シース) SUS316 抵抗エレメント 白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式 耐熱温度(℃) (スリーブ部)80 リード線(m) 2 リード線 ビニール被覆 末端M4Y端子処理
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測温抵抗体
測定範囲(℃) -50~300 仕様 汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m 温度測定範囲(℃) -50~300 接続ケーブル 3線式接続導線 許容差 JISクラスA 素子 Pt100
1セット
19,980 税込21,978
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)