シース熱電対 チノーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
119件の「シース熱電対 チノー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆 温度計」、「シース熱電対」、「ハンディ温度計」などの商品も取り扱っております。
シース熱電対
測定範囲(℃) -40~600 仕様 汎用形 全長(m) 1.2 温度測定範囲(℃) -40~600 応答時間(秒) 0.4(100℃沸騰中、90%応答) 素線の種類 K熱電対
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
素線の種類 K クラス JIS クラス2 肉厚 金属シース外径の10%以上 材質 SUS316(保護管) 保護管長L(mm) 100/300/500/1000 形状 密閉非接地形(先端部) 常用温度(℃) 650(限度) 補償導線 WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付
1本ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

測定範囲(℃) -40~200 仕様 汎用形 全長(m) 1.2 温度測定範囲(℃) -40~200 応答時間(秒) 0.4(100℃沸騰中、90%応答) 素線の種類 T熱電対
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。 1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。
質量(g) 250 電源 単3乾電池×2本(付属) 測定範囲(℃) -200~1370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×36.3×164 温度表示 (最小)0.1/1℃ 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
仕様 素線径:金属シース外径の15%以上、曲げ半径:シース外径の2から3倍以上、絶縁物:高純度マグネシア MgO 材質 SUS316(保護管) 形状 密閉非接地形(先端部) 肉厚 金属シース外径の10%以上 常用温度(℃) 650(限度) クラス JIS クラス2 素線の種類 K 保護管長L(mm) 100/300/500/1000
1本ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シース熱電対(針状形)
仕様 針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ 接続ケーブル 精密級補償導線 許容差 JISクラス2
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きな画面に温度表示 数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示 バックライトを搭載 多彩な温度センサに対応 マルチレンジ入力 補正機能搭載 計測データを本体に保存 長時間の計測が可能
入力種類 マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100 測定範囲(℃) (熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500 表示分解能 1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能) 入力点数 2 機能 ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択 測定周期(秒) 約1.5 精度定格 【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃) 電池寿命 連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年 インターフェイス 通信:USB
1台ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着高温形温度センサ
測定範囲(℃) -40~800 仕様 圧着高温形 全長(m) 1.2 温度測定範囲(℃) -40~800 応答時間(秒) 4(340℃アルミブロック表面、90%応答) 素線の種類 K熱電対
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定範囲(℃) -40~200 仕様 針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ 温度測定範囲(℃) -40~200 接続ケーブル 精密級補償導線 許容差 JISクラス2 シース部寸法(Φmm×mm) 3.2×150 素線の種類 T熱電対
1セット
12,980 税込14,278
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測温抵抗体
測定範囲(℃) -50~300 仕様 汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m 温度測定範囲(℃) -50~300 接続ケーブル 3線式接続導線 許容差 JISクラスA 素子 Pt100
1セット
19,980 税込21,978
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
21日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

圧着速感形温度センサ
測定範囲(℃) -40~500 仕様 圧着速感形 全長(m) 1.2 温度測定範囲(℃) -40~500 応答時間 約1秒(90%応答) 応答時間(秒) 1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答) 素線の種類 K熱電対
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様 被覆熱電対 【外側被覆】茶 最高温度(℃) 100 限界温度(℃) 60 常用温度(℃) 60 熱電対 銅・コンスタンタン 素線の種類 T熱電対 被覆材 ビニル
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

速感測温抵抗体
測定範囲(℃) -50~300 仕様 汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m 温度測定範囲(℃) -50~300 接続ケーブル 3線式接続導線 許容差 JISクラスA 素子 Pt100 シース部寸法(Φmm×mm) 1.6×150
1セット
21,980 税込24,178
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,898 税込9,788
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1セット
24,980 税込27,478
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

圧着形温度センサ(L字形)
測定範囲(℃) -40~500 仕様 圧着L字形 全長(m) 1.2 温度測定範囲(℃) -40~500 応答時間(秒) 1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答) 素線の種類 K熱電対
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)