シート熱電対のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
105件の「シート熱電対」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱電対 表面」、「熱流センサ」、「熱電対マグネット」などの商品も取り扱っております。
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
使用温度範囲(℃) -200~+200 感温部(mm) 5×20 仕様 モールド加工部:PI(ポリイミド)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。 仕様 先端耐熱ポリミイドテープ 使用温度範囲(℃) 220 感温部(mm) 5×18 接続 Y端子 リード線(m) 1 熱電対 Kタイプ リード線 PTFE 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

テープなどで容易に貼付けができ、簡易的に使えます。測定物に挟み込んでの使用が可能です。
使用温度範囲(℃) 0~180(フィルム部粘着剤/180) 接続 Y型端子 リード線(m) 2 リード線 PTFE被覆
1個
7,650 税込8,415
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃) セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様 約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単 繰り返し貼り直すことも可能 広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定 測温部がシートの為、風の影響を受けづらい 素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
仕様 (末端処理)剥き出し 材質 (シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系 長さ(mm) 2000 (導体被覆色)(+) 赤 (-) 青 シートサイズ(mm) 14×10 温度測定範囲(℃) ~200 線色 透明 素線径(mm) 0.2 熱電対 K 型熱電対 シート厚さ(mm) 0.35(温接点部) 被覆 フッ素樹脂PFA 被覆 クラス クラス2 RoHS指令(10物質対応) 対応 リード線径(Φmm) 0.9
1セット(5本)
59,980 税込65,978
23日以内出荷

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
仕様 エレメント/K・T、モールド加工部/PI(ポリイミド) 使用温度範囲(℃) -100~+200 感温部(mm) 5×20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。 専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。 センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。 微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。 粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
材質 ポリイミド樹脂 長さ(mm) 100 厚さ(mm) (本体)0.13 タイプ 貼付タイプ センサー K熱電対素線 クラス2 粘着剤 シリコーン系粘着剤 応答時間(秒) 0.08(95%指示) 素線径(μm) 50 抵抗値(Ω) 51(リード1m付の)
1パック(5枚)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン被覆熱電対
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
1個
4,604 税込5,064
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。
使用温度範囲(℃) 20~200 感温部(mm) フィルム:20×10 ポリイミド製 素線径(mm) Φ0.32 被覆 フッ素樹脂
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。 使用温度範囲(℃) 200 接続 コネクター リード線(m) 1 素線径(mm) 0.125 熱電対 Kタイプ リード線 PTFE リード線径(Φmm) 0.32
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

HIOKI(日置電機)K熱電対
仕様 許容差クラス2 長さ(m) 5 素線径(mm) 0.32 アズワン品番 64-3413-78 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

1式(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷

絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質 (被覆)フッ素樹脂 全長(m) 2
1個
9,190 税込10,109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm) 2000 材質 シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

測りたい所に「貼り付けて」温度測定。 通常の温度センサでは測定が困難であった微小な箇所や小さな物体でも、テープのように貼り付けて手軽に温度が測れます。 センサを複数のポイントに貼り付け、温度分布の測定にも最適。 K熱電対素線仕様のため、汎用のK入力測定機器にそのまま接続して使用できます。 貼り合わせ面や隙間の温度測定に最適な先端剥出し型。
用途貼付測定用 仕様 150℃まで、接着、剥離繰り返し使用可能。200℃まで、150℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能。250℃まで、200℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能。250℃以上では、再接着不能 材質 ガラス不織布(ガラス繊維)テープ 使用温度範囲(℃) (測温部)0~300 外形寸法(mm) 6.7×107 本体厚さ(mm) 0.34 粘着剤 シリコン系粘着剤 精度(℃) 【100℃銅製金属表面測定時】±1.3 センサー型式 貼付型 ガラス不織布タイプ 応答時間(秒) 【250℃パラフィン測定時(95%指示)】0.08 素線径(μm) (熱電対)50 熱電対 K熱電対素線 本体長さ(mm) 100 抵抗値(Ω) (リード1m付)51
1パック(5枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様 被覆熱電対 【外側被覆】茶 最高温度(℃) 100 限界温度(℃) 60 常用温度(℃) 60 熱電対 銅・コンスタンタン 素線の種類 T熱電対 被覆材 ビニル
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極小表面型Pt100Ω素子(感温部サイズW=1.4mm,L=1.25mm)とフレキシブル基板を合体させた製品であるため、測温抵抗体で今まで高精度に計測できなかった表面温度計測を実現致します。用途もさまざまで、ありとあらゆる場面の表面計測に活用可能です。実用新案登録 第3220729号。
用途配管表面用、LED発熱効果用、装置用、ソーラー電池セル用、基盤表面用 使用温度範囲(℃) -50~150 センサー Pt100Ω 素子数 シングル 測定電流 1A
1本
14,980 税込16,478
16日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

豊富なラインナップをご用意。
材質 シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール 端末仕様 M4Y端子 リード線(m) 2
1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,490 税込3,839
当日出荷

最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃) セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様 約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単 繰り返し貼り直すことも可能 広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定 測温部がシートの為、風の影響を受けづらい 素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
仕様 (末端処理)剥き出し 材質 (シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系 長さ(mm) 2000 (導体被覆色)(+) 赤 (-) 茶 シートサイズ(mm) 14×10 温度測定範囲(℃) ~200 線色 透明 素線径(mm) 0.2 熱電対 T 型熱電対 シート厚さ(mm) 0.35(温接点部) 被覆 フッ素樹脂PFA 被覆 クラス クラス2 RoHS指令(10物質対応) 対応 リード線径(Φmm) 0.9
1セット(5本)
59,980 税込65,978
23日以内出荷