- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- シート釘のおすすめ人気ランキング
シート釘のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新197件の「シート釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート釘 ロール」、「鋼板釘」、「プラシート連結釘」などの商品も取り扱っております。
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
用途石膏ボード
長さ(mm)
40
頭部径(Φmm)
7.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.3
形状
平頭
表面処理
ユニクロメッキ
連結方式
プラシート
適合釘打機
(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
1箱(200本×40巻)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
用途木造建築の梁・柱・筋交いなどの接合金物等に使用されます。
頭部径(Φmm)
7.14
線径(Φmm)
3.33
頭部径(Φmm)
5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
分類
鋼板釘
連結方式
プラシート
胴部形状
スクリュウ
用途2×4工法に用いる石膏ボードを止める釘です。
頭部径(Φmm)
7.1
色
シルバー
用途接合金物用
頭部径(Φmm)
7.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.3
適合釘打機
HN-65Z1、CN-H601Z
長さ(mm)
50
頭部径(Φmm)
5.3
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.2
材質
ステンレス鋼線
連結方式
プラシート
胴部形状
リング
適合釘打機
HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G<FP>、CN-550S<FP>、CN-565S<FP>、CN-650M
1箱(200本×20巻)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。
用途軒天施工等に。
材質
SUS304
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
JIS A 5508に適合規格品
用途石膏ボード
頭部径(Φmm)
7.2
表面処理
ユニクロメッキ
連結方式
プラシート
軽量0.9kg!。木造板金を軽快にこなす!
用途内装、木造、板金
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、山打ち対応、谷打ち対応、トリガロック
付属品
ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、加工用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)
0.9
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
ポケットネイル:16~32
釘装てん数(本)
150、188
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
用途木下地+窯業系サイディング
材質
SUS304
色
生地
呼び径(mm)
2.3
頭径(Φmm)
5
頭部
布目
胴部
不燃リング
用途コンクリートへの木材の取り付け
頭部径(Φmm)
5.6
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
形状
スムース
表面処理
ユニクロメッキ
木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで)どちらも対応の兼用ねじです。
国土交通大臣認定取得(枠組壁工法(2×4)耐力壁認定、木造軸組工法耐力壁認定、木造軸組工法準耐力壁認定(品確法))
用途木・薄鋼下地兼用
頭部径(Φmm)
8.2
径(Φmm)
3.8
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
用途梱包、パレット、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スムース
表面処理
セメントコート
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応