- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- シームレス ledのおすすめ人気ランキング
シームレス ledのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新321件の「シームレス led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒状LED」、「LEDライト 棒状」、「屋外 照明 階段」などの商品も取り扱っております。
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様
屋内専用
セット内容
連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)
25
色
シルバー
高さ(mm)
33
電源(V)
AC100~200
端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金
GX5d
定格寿命(時間)
12000
ランプの種類
シームレスラインランプT6
ランプ径
6/8inch(≒20mm)
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
取付クリップは確実に取付けてください。
最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に
セット内容
直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2
材質
本体:A6063、カバー:PC
高さ(mm)
34.5
電源(V)
AC100~200
仕様
落下防止機構付、別売適合調光器(AE36745E)
材質
本体:アルミ・白色塗装、セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)
25
高さ(mm)
50
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1
取付面位置
直付・壁面・床置取付・傾斜天井取付可能
調光の可否
可
付属品
直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)
25
色
シルバー
高さ(mm)
34.5
色温度(K)
6500
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様
別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質
本体:プラスチック 乳白
幅(mm)
29
高さ(mm)
20
電圧(V)
DC24
保護構造
防雨・防湿形
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)
82
取付面位置
天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否
調光/非調光兼用
調色の可否
否
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。
付属品
直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個
材質
ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート
幅(mm)
25
高さ(mm)
34.5
電源(V)
AC100~200
色温度(K)
4000
光源色
白色
連結数
コードを含めて10m以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
100-100
仕様
屋内向け
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3000
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
シームレス建築部材照明器具 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ
仕様
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【カバー】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
1.1
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
42×604×55
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調光ドライバーを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様
別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質
本体:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)
DC24
保護構造
防雨・防湿形
色温度(K)
2700
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
仕様
直付・壁付・床置取付可能型
材質
(本体)アルミ、(セード)ポリカーボネート
ランプ
LED
光源寿命
40000時間
色(カバー)
乳白色
演色指数(Ra)
83
調光範囲
約1%~100%
材質
(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス
電圧(V)
100~242
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
IP等級
IP23防湿
豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類
蛍光ランプ
ランプの種類
ラピッドスタート形蛍光ランプ
ランプ形状
直管
ランプ径
6/8inch(≒20mm)
付属品
直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)
25
色
青
高さ(mm)
34.5
光源色
青
消費電力(W)
6.6
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
288
質量(kg)
0.1
モジュール
5.8(0.24A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
400
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.6
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ブース・個室・作業スペース等に。
幅(mm)
25
高さ(mm)
34.5
タイプ
スイッチ付き
連結数
連結不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品
保証書付取扱説明書
電圧(V)
AC100-242 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)1250×58×80
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1250×59×200
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色
昼白色
消費電力(W)
17.9
セット内容
電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1
質量(g)
356
タイプ
屋内型
定格電流(A)
0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1198×34×36
色温度(K)
5000
寿命
球:40000時間
使用環境温度(℃)
-20~40
連結数
1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)
85~125
電球の種類
LED
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷