- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 下地材/プライマー/シーラー
- シーラー100+のおすすめ人気ランキング
シーラー100+のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「シーラー100+」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤニ 止め シーラー」、「プライマー 壁紙」、「シーラー100プラス」などの商品も取り扱っております。
主成分
主成分:酢酸ビニル・アクリル重合樹脂
トラスコ品番
748-0075
質量(kg)
4
危険物の類別
非危険物
1箱(4本)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
カベ紙、しっくい、木部など壁の下塗りに。
優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出しを防止します。
たばこのヤニ等でよごれたカベ紙の上にも塗れる下塗り剤です。
旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れています。
砂壁やせんい壁に塗装する場合下地おさえの効果があります。
水性のため安全、無公害で作業が容易です。
用途たばこのヤニやシミ。
アクの出た面(カベ紙、コンクリート、モルタル、スレート、木部、砂壁、せんい壁、旧塗膜面)の下塗りに。
色
白
主な用途
木、スレート、モルタル
乾燥時間(時間)
夏期/1~2、冬期/3~4
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
付着性
材との密着性に優れた速乾タイプの下塗り専用塗料です。また、シーラーとしては肉持ち感の高い仕上がりになります。
さらに、アク止め効果も備えている高品質の下塗塗料です。
水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。
用途木材との密着性をアップさせる場合に、下塗りとしてお使いください。
特性
速乾
タイプ
水系塗料
主な用途
木材
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
目安80~100g/m2
乾燥時間
2時間/20℃以上
下地への密着性・耐久性がさらにUP!
浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。
カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。
たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。
防かび効果があります。
水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。
塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。
色
透明(クリヤ)
主な用途
瓦、コンクリート、モルタル
特性
耐久
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
木材の灰汁止め効果があります。
超微粒子で下地に食い込み、乾燥後、しっかりと塗膜を形成します。
用途珪カル板/モルタル/コンクリート/石膏ボード/ベニヤ合板・コンパネ/繊維壁・土壁の下地調整
色
淡黄色
主な用途
コンクリート、壁紙
主成分
アクリル系特殊変性樹脂
不揮発分
27±2%
外観
淡黄色半透明エルマジョン
危険物の類別
非危険物
1個(4L)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
室内のかべのタバコのヤニ、雨ジミ、油ジミ、木のアクなどのしみ出しを防ぎます。
ビニールかべ紙など、各種かべ紙に塗れます。
砂かべ、繊維かべに塗る場合、下地押さえの効果があります。
用途屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙(布かべ紙には塗れません)・砂かべ、繊維かべに。
モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部に。
仕様
うすめずに塗ってください
色
白
主な用途
木、スレート、モルタル、コンクリート
乾燥時間(時間)
約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃)
使用場所
屋内用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を高めます。
浸透性に優れ、シリコンの働きで風化した素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。
用途外部のブロック、モルタル、コンクリート、スレートなどに水性塗料を塗る前の下地調整用
色
透明
主な用途
外壁(ブロック、モルタル、コンクリート、スレート)
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約3(冬10℃)
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
耐久
■[密着性UP!] 乾きが速く、上塗り塗料の吸い込みを止め、密着性を高めます。
用途■屋内外の木部の下塗り用(床を含む) 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[特殊な加工の床材] UV塗装面 / セラミック塗装面 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 など
色
とうめい
特性
速乾
主な用途
木
希釈剤
ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)、4以上(冬期)
乾燥時間
約30分(20℃)、約1時間(冬期)
危険物の性状
非水溶性
上塗り塗料の密着性・耐久性を高める。
上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。
上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果 を発揮します。
本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりもきれいです。
水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので取り扱いがとても簡単です。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。
色
ライトレモン
主な用途
屋内外のコンクリート、モルタル、スレート
使用場所
屋内外兼用
特性
耐久
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
吸込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込み防止や、しみ防止効果があるので上塗りが平滑に美しく仕上がります。
水性なので安全性が高く、いやな臭いも少なく、ハケやローラーで簡単に塗れます。
用途屋内外の木部の下塗りに。
主な用途
屋内外木部
使用場所
屋内外兼用
仕様
うすめずに塗ってください
色
透明
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
アクドメールは、特殊な骨材が混入された強力アク止め剤です。塗布面がザラ目に仕上がり、上塗りが簡単。
アク、シミを止めると同時に下地も補強します。
用途コンクリート、モルタル、古い壁、ベニヤ板等のアク止め、シミ止め、下地補強剤に。
壁を塗り替える際の前処理剤として。
使用方法
(1)アクドメールを水で2倍にうすめて、ローラー、ハケ等で塗布します。(2)乾燥したら、アクドメール原液をムラなくていねいに塗布し乾燥させます。合板の場合は、さらにもう一度塗布してください。最低24時間は乾燥させてください。
適合材
砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。
主な用途
コンクリート
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗回数
2回
塗装間隔
最低24時間(完全に乾燥させる)
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。
瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。
高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。
手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。
堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。
豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。
使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.8
付属品
ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚
適合材
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
危険有害性物質を含有せず安心して使用可能です。
用途ベニヤ木質下地の灰汁止め
色
乳白色
主成分
特殊酢ビ樹脂系エルマジョン
外観
乳白色
危険物の類別
非危険物
1個(4kg)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
■[密着性UP!] カチオンのプラスイオンと素地、旧塗膜のマイナスイオンが電気的に引き合い、密着性を高めます。 ■[密着性 & 耐久性がUP!] シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。 ■[扱いやすいペンキ] 水性なので臭気も弱く、取り扱いも簡単です。
用途■[建材の下塗り] ブロック / モルタル / コンクリート / サイディング(セラミック系は除く)など ■[各種下塗り] 室内のビニールかべ紙 / 石こうボード / ケイカル板 ■[密着向上に] 外壁塗り替え塗装時 / 旧塗膜 【塗れないもの】■表示以外の用途には使用しないこと。 ■ツルツルした表面・特殊加工された物 シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石、特殊防水加工された素材などには使用できません。 ■常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池
成分
合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(カチオン性アクリル・シリコン)。防かび剤、水
色
乳白色
タイプ
水性
主な用途
スレート、モルタル、コンクリート、瓦
乾燥時間(時間)
約1(冬期/約2)(20℃)。塗り重ね間隔/2以上(冬期/4以上)(20℃)
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
耐久
すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。
バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。
スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品として
セット内容
ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2
種別
スモール
タイプ
6インチ
毛丈(mm)
11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
243×140×205
適合塗料
水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1式
¥649
税込¥714
当日出荷
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ
耐候性・耐水性に優れています。
再はくり性が良好です。
用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。
引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。
鉄骨、ステンレスにも対応可能です。
伸度(%)
18
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
2.2
巻戻し力(N/10mm)
0.50
引張強度(N/10mm)
65.1
保持力(分)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
再剥離
可
劣化したコンクリートを強化し、上塗り塗料との接着性を高めます。
水性のため安全性が高い塗料です。 乾燥性に優れています。
刷毛塗り・ローラー塗りなどの作業に優れています。 F☆☆☆☆製品です。
用途一般床面(コンクリート・アスファルト) 工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、 病院等 *)駐車場や重量運搬の多い工場や倉庫には不向きです
色
乳白色
主成分
1液アクリルシーラー
仕上
平 滑
比重
塗料:1.05、溶剤:1(上水)
主な用途
アスファルト、コンクリート
希釈剤
原液のまま使用
希釈
はけ、ローラー:0
危険物の類別
非危険物
特性
乾燥性
塗装間隔
23℃:最短1時間最長7日
加熱残分(%)
19
標準塗布量(kg/m2)
はけ、ローラー:0.1~0.12
1缶(16kg)
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
金属に対する腐食がほとんどありません。
耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
材質
シリコーン混和物
規格
JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ
15~30
引張強度(MPa)
1.0以上
指触乾燥時間(分)
20以下(JIS A1439による)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
HeatSealer S100用
仕様
96ウェルPCRプレートアダプター
アズワン品番
65-5711-15
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
色
淡黄色透明
使用場所
屋外用
主成分
ウレタン樹脂、酢酸エチル、酢酸ブチル、トルエン
引火点(℃)
-4
沸点(℃)
酢酸エチル・酢酸ブチル・トルエン:77.1~126
臭気
エステル臭
密度
0.97(25℃)
融点(℃)
トルエン:-95
危険等級
Ⅱ
溶解度
酢酸エチル:8.1wt% 水(20℃)、酢酸ブチル:0.7g/100mL 水(20℃)、トルエン:水に難溶
爆発限界(voL%)
酢酸エチル・酢酸ブチル:1.2~11.5
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.75L
蒸気圧(KPa)
酢酸エチル:10(20℃)
危険物の性状
非水溶性
1ケース(100mL×10缶)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷