- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- シーリング から コンセントのおすすめ人気ランキング
シーリング から コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新124件の「シーリング から コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井 コンセント」、「パナソニック 天井 コンセント」、「シーリング 延長」などの商品も取り扱っております。
極数
2
定格
6A 125V
使用温度範囲(℃)
-10~40
極数
2
定格
6A 125V
仕様
商パック
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
色
ラクダ
極数
2
定格
15A 125V
結線方式
巻締端子式
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
本体寸法(縦×横×高さHmm)
26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
セット内容
ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)
51.5
定格電圧(V)
ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)
ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)
(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。
全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格
接地2P15A125V
全長(m)
0.8~1.8
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様
2P15A125V
耐荷重(kg)
5
定格入力電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
125
材質(本体)
メラミンフェノール
定格電流(A)
6
竿縁天井にご使用ください。
増設用LEDシーリングライト(MB240・MB220増設用)。
MB220とセットで使用した場合MB220をコンセントにさし、停電時MB220の半径20m以内であれば同時に点灯し40分間点灯し続ける。
MB220(停電感知機)から20m以内なら何個でも増設可能。
用途防災グッズ、防災対策、防災キット、照明として。
電球の種類
LED
材質
ABS樹脂
質量(kg)
0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×25×45
照度(Lx)
100
灯数
1灯
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
定格電圧(V)
125
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
耐熱温度(℃)
130
色
ラクダ
定格
10A 250V
回路方式
片切
結線方式
巻締端子式
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様
2P6A125V
寸法(mm)
60×31.5×20
吊下荷重N(kgf)
50(5)
適合本体
FHT-42107K-PM9
1本
¥379
税込¥417
当日出荷