- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- シーリング ベースのおすすめ人気ランキング
シーリング ベースのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新377件の「シーリング ベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引掛シーリングハンガ」、「露出引掛シーリング」、「シーリングライト取付金具」などの商品も取り扱っております。
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
定格
6A 125V
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
1225
質量(kg)
1.9
色
白色
材質(本体)
鋼(白色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
16.4
ランプ
高演色LDE
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)17、(200V)18、(242V)19
明るさ
Hf32W定格出力相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
90迄
色
ミルキーホワイト
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
定格電圧(V)
125
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
耐熱温度(℃)
130
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
定格電圧(V)
125
仕様
送り端子付
色
ミルキーホワイト
定格電流(A)
6
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
接地側(W)表示付き
天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
適合電線
VVF
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン
種別
器具:LED一体型
長さ(mm)
1225
質量(kg)
1.9
色
白色
材質(本体)
鋼(白色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
31.8
ランプ
高演色LDE
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)34、(200V)33、(242V)34
明るさ
Hf32W定格出力×2灯相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
90迄
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引掛けシーリング式)
仕様
回転ストッパー付
色
ブラック
材質(本体)
樹脂・アルミ
質量(g)
520
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
(最大)26
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
0.3
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×41×54
器具・セット
器具
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
3300
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
×
適用畳数
6
調色の可否
×
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
長手形状だからお部屋の隅々まで明るさ広がります。
100%~10%まで好みの明るさに連続調光可能。
電球の種類
LED
幅(mm)
910
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
113
取付方式
簡単取付(工具不要)
奥行(mm)
167
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
LED寿命(時間)
40000
リモコン
スイッチタイプ
調光方式
LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)
82
調光の可否
可
(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
タイプ
引掛埋込ローゼツト取付金具
材質
鋼板
定格電圧(V)
125
材質(本体)
メラミンフェノール
定格電流(A)
6