- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- シーリング ライト 配線 器具のおすすめ人気ランキング
シーリング ライト 配線 器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新192件の「シーリング ライト 配線 器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト 取り付けソケット」、「シーリングコンセント」、「パナソニック 引掛シーリング」などの商品も取り扱っております。
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
竿縁天井にご使用ください。
セット内容
ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)
51.5
定格電圧(V)
ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)
ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)
(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
極数
2
定格
6A 125V
使用温度範囲(℃)
-10~40
色
ミルキーホワイト
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
定格電圧(V)
125
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
耐熱温度(℃)
130
定格電圧(V)
125
仕様
送り端子付
色
ミルキーホワイト
定格電流(A)
6
竿縁天井にご使用ください。
極数
2
定格
6A 125V
仕様
商パック
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
接地側(W)表示付き
天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
適合電線
VVF
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
ボディ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
本体寸法(縦×横×高さHmm)
26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格
125V6A
本体寸法(mm)
130×60×30
本体質量(g)
28
1個
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
定格
6A 125V
ロックでしっかりと固定できます
天井固定用のネジが付いています
接地側(W)表示付き
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
適合電線
シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
定格
6A 125V
引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様
2P6A125V
寸法(mm)
60×31.5×20
吊下荷重N(kgf)
50(5)