- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- シーリング 延長のおすすめ人気ランキング
シーリング 延長のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新168件の「シーリング 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引っ掛けシーリング 延長」、「引掛シーリング増改アダプタ」、「シーリングライト 延長」などの商品も取り扱っております。
耐荷重(kg)
5
定格入力電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
極数
2
定格
6A 125V
使用温度範囲(℃)
-10~40
竿縁天井にご使用ください。
丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)
2
竿縁天井にご使用ください。
セット内容
ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)
51.5
定格電圧(V)
ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)
ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)
(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
口金
E26
材質(本体)
難燃樹脂
定格
125V 1A
ケーブル長(m)
約1
接地側(W)表示付き
天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
適合電線
VVF
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金
E26
定格消費電力(W)
100まで
質量(g)
200
コード長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色
ミルキーホワイト
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ひも状のシール材
材質
PTFE
長さ(mm)
約500
色
ホワイト
材質(テープ)
PTFE
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
仕様
角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き
材質
鉄
口金
E26
全長(cm)
91
コード長さ(cm)
80
適合電球
60Wまで
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷