- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- シーリングカバーのおすすめ人気ランキング
シーリングカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新349件の「シーリングカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローゼットカバー」、「シーリング ライト カバー のみ」、「照明 シーリングカバー」などの商品も取り扱っております。
気になる天井のシーリング部分を簡単に隠せます。
材質
ABS樹脂
質量(g)
約38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×80×70
RoHS指令(10物質対応)
対応
シーリングカバーのツメ部分をあわせ、ケーブルを挟み込むだけの簡単取り付け。
ペンダントライトなどを取り外したりソケットを分解することなく、ワンタッチで取外しができます!(特許出願中)
引掛けシーリングやローゼットだけでなく、ダクトレールやVVFケーブル、配線モールなどのすべての天井取付器具に対応。
使いたい用途によってカバー内部にある切り込みガイドを切り取ることで、配線器具を隠して天井にぴったりと取付することができます。
材質
樹脂(ABS)
寸法(mm)
Φ80×87
質量(g)
45
対応コード
Φ5.9~7.8
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質
プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
色
ミルキーホワイト
プレート
モダンプレート
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
定格電圧(V)
125
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
耐熱温度(℃)
130
色
ミルキーホワイト
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
定格電圧(V)
125
仕様
送り端子付
色
ミルキーホワイト
定格電流(A)
6
シーリングに電球をつけられます
シーリングボディ付き
口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V)
250
電流(A)
6
口金
E26
適合電線径(Φmm)
1.6/2.0(VVF)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金
E26
取付ピッチ(mm)
63
タイプ
傾斜天井用引掛シーリング
定格
6A 125V
高さ(mm)
62
幅(mm)
22
質量(kg)
0.1
仕様
適合質量:3kgまで
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
約43
寸法(Φ×高さH)(mm)
約65×43.5
アズワン品番
65-0528-99
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納可能電線サイズ(mm)
約500
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
セット内容
ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)
51.5
定格電圧(V)
ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)
ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)
(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
サイズ(約):直径20cmX高さ20cm
材質:布、ポリスチレン
対応ソケット型番:PD-011
カラー:ホワイト
材質
布、ポリスチレン
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6