- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- シーリングカバー 黒のおすすめ人気ランキング
シーリングカバー 黒のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新168件の「シーリングカバー 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローゼットカバー」、「傾斜天井 フランジ」、「シーリングカバー」などの商品も取り扱っております。
気になる天井のシーリング部分を簡単に隠せます。
材質
ABS樹脂
質量(g)
約38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×80×70
RoHS指令(10物質対応)
対応
シーリングカバーのツメ部分をあわせ、ケーブルを挟み込むだけの簡単取り付け。
ペンダントライトなどを取り外したりソケットを分解することなく、ワンタッチで取外しができます!(特許出願中)
引掛けシーリングやローゼットだけでなく、ダクトレールやVVFケーブル、配線モールなどのすべての天井取付器具に対応。
使いたい用途によってカバー内部にある切り込みガイドを切り取ることで、配線器具を隠して天井にぴったりと取付することができます。
材質
樹脂(ABS)
寸法(mm)
Φ80×87
質量(g)
45
対応コード
Φ5.9~7.8
色
ミルキーホワイト
埋込ローゼット(耳つき)にペンダントを取付時、フレンジカバーからはみ出す部分をカバーして、見た目をスッキリできます
材質(本体)
樹脂
色
オフホワイト色
幅(mm)
Φ130
高さ(mm)
14
再生紙使用マーク
適合
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金
E26
取付ピッチ(mm)
63
高さ(mm)
62
幅(mm)
22
質量(kg)
0.1
仕様
適合質量:3kgまで
くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
約43
寸法(Φ×高さH)(mm)
約65×43.5
アズワン品番
65-0528-99
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納可能電線サイズ(mm)
約500
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
タイプ
傾斜天井用引掛シーリング
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
プレート
モダンプレート
竿縁天井にご使用ください。
セット内容
ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)
51.5
定格電圧(V)
ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)
ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)
(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
サイズ(約):直径20cmX高さ20cm
材質:布、ポリスチレン
対応ソケット型番:PD-011
カラー:ホワイト
材質
布、ポリスチレン
丸打ちコード
主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)
2
ロックでしっかりと固定できます
コードストッパー付き
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
適合電線
丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
種類
コップ大
取付ピッチ(mm)
66.7