- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- シーリングスポットライトのおすすめ人気ランキング
シーリングスポットライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「シーリングスポットライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内照明」、「シーリング ベース」、「スポットライト ロング」などの商品も取り扱っております。
木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。
4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。
壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)
口金
E26
消費電力(W)
240
付属品
保証書・取扱説明書
幅(mm)
815
直径(Φmm)
(セード)120
高さ(mm)
340
質量(g)
1750
奥行(mm)
155
電源(V)
100(50/60Hz)
設置場所
屋内用
調光の可否
否
スイッチ種類
ひもスイッチ
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
お部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
用途シーリングライト、照明として。天井照明、リビング、ダイニング、スポットライト、電球、角度調節。
材質
本体:スチール
質量(kg)
2.5
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
83×15×23.6
セード寸法(mm)
Φ84
適合電球
口金:E26、8.2W 以下のLED 電球
口金
E26
材質
鉄、木
長さ(mm)
800
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
340
スイッチ
リモコンスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF
セード寸法(mm)
Φ120×175
灯数
4
フレンジ寸法(mm)
Φ155×103
調光の可否
可
スイッチ種類
リモコン
木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。
4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。
壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)
口金
E26
消費電力(W)
240
付属品
保証書・取扱説明書
幅(mm)
800
直径(Φmm)
(セード)130
高さ(mm)
345
質量(g)
2200
奥行(mm)
155
電源(V)
100(50/60Hz)
設置場所
屋内用
調光の可否
否
スイッチ種類
ひもスイッチ
口金
E26
材質
アルミ、木、鉄
長さ(mm)
800
高さ(mm)
340
スイッチ
プルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF
セード寸法(mm)
Φ130×H170
灯数
4
フレンジ寸法(mm)
Φ154×H100
調光の可否
可
スイッチ種類
ひもスイッチ
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。スポットライト型の為、特定の場所や物を際立たせることができ、向きは設置した後も調整可能です。スタイリッシュなモダンスタイルの空間におすすめです。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。マットブラックとメタリックシルバーの2色展開です。
材質
スチール、ABS
幅(mm)
819
寸法(mm)
約819×160×331
高さ(mm)
331
質量(g)
1900
奥行(mm)
160
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
80(20W×4)
スイッチ
プルスイッチ
口金
E26
器具・セット
セット品
使用電球
LED電球/電球型蛍光灯:消費電力20W以下×4※白熱電球使用禁止
保証期間
お買い上げ日より1年間
使用場所
屋内
調光の可否
否
調色の可否
否
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引掛けシーリング式)
仕様
回転ストッパー付
色
ブラック
材質(本体)
樹脂・アルミ
質量(g)
520
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
(最大)26
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
0.3
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×41×54
器具・セット
器具
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
3300
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
×
適用畳数
6
調色の可否
×
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
仕様
調光:不可、調光器:不可
材質
グローブ:ガラス(乳白ケシ)
長さ(mm)
1275~1465
幅(mm)
160~265
質量(kg)
5.6
取付
簡易取付A
高さ(mm)
228~290
材質(本体)
鋼(オフホワイト色)
タイプ
5灯 フレンジタイプ
種類
器具:LED電球一般形7.2W×5(E26)
電圧(V)
100
消費電力(W)
36
首振角度(°)
90
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)58
ビーム角度(°)
137
回転角度(°)
330
演色指数(Ra)
94
適用畳数
~8畳
配光タイプ
拡散配光
1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質
スチール、木
寸法(mm)
約818×160×318
質量(g)
2000
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
32(LED電球型8W×4灯使用時)
スイッチ
プルスイッチ
口金
E26
使用電球
LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止
保証期間
お買い上げ日より1年間
使用場所
屋内
縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
消費電力(W)
100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5
付属品
アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)
900
質量(kg)
約0.9
高さ(mm)
131
奥行(mm)
85
電圧(V)
AC100V50/60Hz
全光束(Lm)
100%点灯時…約3800
光源
チップ型LED(交換不可)
エネルギー消費効率(Lm/W)
100%点灯時…約95
使用場所
室内用6~8畳
LED寿命(時間)
40000
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト(60W形相当電球4個セット)。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
用途シーリングライト、照明として。天井照明/リビング/ダイニング/スポットライト/電球/角度調節/おしゃれ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
保証期間
1年
セード寸法(mm)
Φ84
適合電球
口金E:26、8.2W以下のLED 電球
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様
調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合
調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)
0.3
タイプ
プラグ
口金
E11
ランプ
AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさ
JDR65W/40W相当
調光の可否
別売り調光器にて対応可
調色の可否
不可
定格容量(600W)を超えると、自動的にブレーカーが作動します。
リモコンで簡単にON/OFFができます。
付属品
ワンタッチアダプター、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)
色
ホワイト
長さ(m)
約1
本体質量(g)
約1000
最大消費電力(W)
600まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1000×150×95
使用電池
単4乾電池×2本(電池別売)
アズワン品番
65-0528-34
リモコン
付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合
調光器/AE36745E(別売)
タイプ
フランジ
仕様
調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
明るさ
JDR65W/40W相当
質量(kg)
0.4
別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm)
-
幅(mm)
240
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
110
質量(g)
約220
奥行(mm)
63
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
5.5
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)
-
幅(mm)
80
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
240
質量(g)
約138
奥行(mm)
50
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-1861-98
適合ランプ
LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
消費電力(W)
24
材質
鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
985×85×140
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.3
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
2600
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
口金
E11
仕様
引掛シーリング式
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
165
セード寸法(mm)
Φ81
適合電球
LDR5ME11 LED電球
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)
2700
質量(kg)
0.4
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED