シーリングダウンライトのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
120件の「シーリングダウンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック ダウンシーリング」、「薄型 照明器具」、「ダウンライト 直付け」などの商品も取り扱っております。
ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
仕様 壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可 材質 樹脂(白色・乳白) 質量(kg) 0.4 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 31 タイプ 白熱灯器具60W相当 消費電力(W) 7.5 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有エネルギー:64.6 光束(Lm) 485 LED寿命(時間) 40000 電球の種類 LED 再生紙使用マーク 適合
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様 直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質 アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 40 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間すっきり薄形なシーリングダウンライト。 環境に配慮した省エネ高効率LED搭載、ランプ交換が可能なタイプです。 別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類 LED 仕様 SL端子台付 質量(kg) 0.3 タイプ 白熱灯器具60Wクラス、下面開放 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×68 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 適合ランプ LEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井の埋込高さのない場所でもご使用いただける高さ17mmの超薄型タイプです。
消費電力(W) 4.6 仕様 LED一体型、速結端子付(送り付) 材質 プラスチック(ファインホワイト)、アクリル(乳白消し) 質量(kg) 0.2 直径(Φmm) 135 高さ(mm) 17 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 82
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 7.5 仕様 調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、意匠登録済 材質 アルミ(ファインホワイト塗装) 質量(kg) 0.2 直径(Φmm) 135 高さ(mm) 17 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 74.6 光束(Lm) 560 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷

仕様 防雨形 種別 12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当 質量(kg) 0.6 電源(V) 100-242 消費電力(W) 5.5/5 全光束(Lm) 425 色温度(K) 3000 エネルギー消費効率(Lm/W) 77.2 LED LEDZランプ JDR×1 E11 色(本体) メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミ LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 85
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様 調光器不可 カバー ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 31 タイプ LED一体型 消費電力(W) 4.8 ランプの種類 高演色LED 皮相電力(VA) 10(100V) LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°) ~90(可能) 再生紙使用マーク 適合
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W) 6.8 電圧(V) AC100 質量(kg) 0.4 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 35 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 83 LED 交換不可 入力電流(A) 0.07 LED寿命(時間) 40000 明るさ(Lm) 565 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型でも広範囲をしっかり照らす小型シーリングライトです。玄関・脱衣所・クローゼットなどに最適です。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型シーリングライトメタルサーキッドシリーズ(人感センサー無)今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。品揃え豊富でお部屋のシーンに合わせた色温度が選べます。LEDチップを広範囲に配置。特徴でもある均一に光る優しい光を実現。広範囲を明るく照らします。
LED寿命(時間) 40000 点灯時間 90 スイッチ種類 センサースイッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様 直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 40 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vollmond(フォルモント)。小型タイプは、廊下やリビングの照明としてダウンライトと同じようにご利用いただけます。
材質/仕上 鋼(白色塗装) 質量(kg) 0.5 直径(Φmm) 116 取付方式 工事 奥行(mm) 80 電圧(V) AC100 消費電力(W) 5 光源 GX53 LEDユニットフラット形 エネルギー消費効率(Lm/W) 110.8 LED ユニット交換型 光束(Lm) 554 LED寿命(時間) 40000 適合ランプ 東芝製LDF5-H-GX53/500 調光方式 非調光 演色指数(Ra) 83 従来光源 白熱60W相当
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

消費電力(W) 6 電圧(V) AC100 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 110 色温度(K) 3500 光源色 温白色 入力電流(A) 0.11 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可 質量(kg) 0.2 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 30 ランプ LED LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

消費電力(W) 6 電圧(V) AC100 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 110 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 入力電流(A) 0.11 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電球の種類 LED タイプ 白熱灯器具60Wクラス、下面開放 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

消費電力(W) 6 電圧(V) AC100 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 110 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 88.3 入力電流(A) 0.11 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Diskシリーズ
材質 コーン:アルミ(鏡面仕上) 角度(°) (グレアカットオフアングル)30 ランプ 別売
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング60形電球色
高さ(mm) 47 色温度(K) 2700 光源色 電球色 演色指数(Ra) 83
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)