- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- シーリングディヒューザーのおすすめ人気ランキング
シーリングディヒューザーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「シーリングディヒューザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アネモ」、「エアコン 吹き出し口」、「エアコン吹き出し口 カバー」などの商品も取り扱っております。
角パン形アネモと呼ばれ天井タイルにマッチするシンプルなデザインの角形アネモです。
CP 型と同様1枚コーンのシンプルなデザインが特長です。
中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。
低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離もCP 型同様、大きくとれます。
4.低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
寸法H(mm)
134
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
124
寸法C(mm)
82
寸法M(mm)
20
天井吹出口としては最もポピュラーな吹出口です。
高誘引作用により1次空気と2次空気を早期に混合させる拡散型吹出口です。
温風、冷風吹出しを中コーンを上下させることにより、気流を天井に沿う水平吹出下方に向ける垂直吹出に変更できます。
風量調整用SEDダンパーを併用することにより、空気分配を容易にいたします。
寸法C(mm)
80
方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。
天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。
中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。
専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。
寸法H(mm)
134
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
124
寸法C(mm)
82
寸法M(mm)
20
中コーンに取付けられた結露防止板が結露の発生を防ぎます。結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-C2
色
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
最大風速(m/s)
6
換気用としての機能も備えた吹出口です。優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/E2
寸法H(mm)
134
最大風速(m/s)
6
色
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
角アモネの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式
E2 型
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
仕様
可動式
丸アネモの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)
落下防止ワイヤー付
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式
C2 型
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
材質
外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上。ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
仕様
可動式
丸アネモの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)
落下防止ワイヤー付
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式
C2型
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
材質
外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上。ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
仕様
可動式
気流方向可変。
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式
Ep 型
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
仕様
可動式
方形室内インテリアにマッチする角形アネモです。
天井タイルにマッチする独特の形成を持ちC2 型同様、高誘引作用による角形の拡散形吹出口です。
中コーンを上下することにより、気流を下方向および水平方向に吹出させることが可能です。
専用のSED ダンパーを併用することにより空気分配を容易にいたします。
寸法H(mm)
134
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
124
寸法C(mm)
82
寸法M(mm)
20
世界初の特殊気流による無結露・汚染防止機構
電気配線不要
保温工事不要(工期短縮)
気流方向可変/低圧損・静音性能
用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間
室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
型式
DNA-C2
材質
アネモ:アルミ板(A1100P-O)/焼付塗装。ネック:鋼板製(SECC)0.8t。保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面植毛加工。ケーシング:鋼板製(SGCC)0.8t。ネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t。断熱材(1):ポリエチレンフォーム10t。断熱材(2):準不燃軟質ウレタンフォーム6t。シャッター(SPS):鋼板製(SGCC)0.8t。シャッター(LNS):(リング)FB2×12、(布)ポリクラール/黒色ツヤ消し
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
角型フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-E2
色
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
寸法H(mm)
136.5
最大風速(m/s)
6
角パン形アネモと呼ばれ天井タイルにマッチするシンプルなデザインの角形アネモです。
CP 型と同様1枚コーンのシンプルなデザインが特長です。
中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。
低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離もCP 型同様、大きくとれます。
4.低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
寸法H(mm)
134
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
124
寸法C(mm)
82
寸法M(mm)
20
通称、丸パン形アネモと呼ばれE2型と同様、室内インテリアにマッチする丸形アネモです。
多層コーン形(C2、E2)に比べ単純な1枚コーンで、シンプルなデザインが特長です。
中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。
低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離が大きくとれます。
多層コーン形より低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
寸法C(mm)
80
角アモネの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式
E2 型
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
仕様
可動式
優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/C2
最大風速(m/s)
6
色
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
中ノズルがある為、奥が見えにくくなっております。
スパイラルダクトに直付けも可能です。
EP 型の外側のコーンに高さを持たせ2次空気の誘引を天井面から離すことにより天井面の汚れを防ぐ構造となっております。
CP 型と同様1枚コーンのシンプルなデザインが特長です。
中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。
低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離もCP 型同様、大きくとれます。
低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
寸法H(mm)
142
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
82
寸法M(mm)
40
EP 型の外側のコーンに高さを持たせ2次空気の誘引を天井面から離すことにより天井面の汚れを防ぐ構造となっております。
CP 型と同様1枚コーンのシンプルなデザインが特長です。
中パンの上下により他のディフューザー同様、上・下方向吹出が可能です。
低誘引形のため拡散半径ならびに到達距離もCP 型同様、大きくとれます。
低誘引形のため天井汚れが少ないのも特長です。
寸法H(mm)
142
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
82
寸法M(mm)
40