シーリングファンライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「シーリングファンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 扇風機」、「小型 シーリング ファン」、「プロペラファン 天井」などの商品も取り扱っております。
簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光 色温度(K) 3000/4000/5000 保証期間 1年 演色指数(Ra) 80以上 調色の可否 3段階
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングファン
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様 調光器不可 質量(kg) 5.2 直径(Φmm) 660 高さ(mm) 145 タイプ 灯体一体型 取付方式 直付型・簡単取付 消費電力(W) 40 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 105.6 皮相電力(VA) 41(100V) 光束(Lm) 4225 LED寿命(時間) 40000 ファン リズム回転・風向切替 演色指数(Ra) 94 調光率(%) 1~100 適用畳数 ~8 再生紙使用マーク 適合 調色の可否
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。
付属品 専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムな照明一体型のデザイン。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです
光源色 電球色~昼白色 ランプの種類 高演色LED 色温度(K) 2700~5000 演色指数(Ra) 94 LED寿命(時間) 40000 調光方式 ・光色切替 機能 風向切替 仕様 電動昇降装置:対応型 取付方式 簡易結線型 調光率(%) 5~100 再生紙使用マーク 適合
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消費電力(W) 35 仕様 傾斜天井対応、角度15度 質量(kg) 5.57 羽/黒、濃い茶(リバーシブル)、本体/黒 直径(Φmm) (回転)1060 高さ(mm) 314 羽枚数 5 スイッチ (ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆 フレンジ寸法(mm) Φ150 調光の可否 スイッチ種類 ひもスイッチ
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
玄関ホールや階段室、リビングの一角に備えた吹き抜けなど、幅の狭い空間でも使用できるコンパクトタイプです
仕様 電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 質量(kg) 5.4 直径(Φmm) 800 高さ(mm) 307 取付方式 簡易結線型 機能 風向切替 再生紙使用マーク 適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金 E26 質量(kg) 6 直径(Φmm) (回転)1060 高さ(mm) 395 スイッチ (ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF セード寸法(mm) Φ135 フレンジ寸法(mm) Φ130 調光の可否 適用畳数 6畳 スイッチ種類 リモコン
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。 風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可) 傾斜天井対応
湿度(%RH) RH80%以下 使用環境温度(℃) 5~40
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
1個
18,900 税込20,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
1個
26,900 税込29,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体(モーター)、羽根、灯具がセットになった一体型タイプです。器具高さを抑え、マンションなどの低天井空間でも圧迫感を感じさせない設計です。シンプルモダンテイストのインテリアにおすすめです。
仕様 壁スイッチ:全灯→減灯(3灯点灯)、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型、グローブ押え式 材質 鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装/クリアナチュラル色)、ガラス(乳白色消し) ランプ LDA8(E26) 器具・セット セット品 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 94.7 光源寿命 40,000時間 演色指数(Ra) 84
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金 E26 高さ(mm) 355 セード寸法(mm) Φ135 フレンジ寸法(mm) Φ150 調光の可否
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
仕様 専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型 材質 鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装) 質量(kg) 5 直径(Φmm) 1100 高さ(mm) 245 アズワン品番 64-9315-45
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。 空調効率がアップし、電気代が削減できます。 ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。 室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。 結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
1台
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



Panasonic(パナソニック)オート扇
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm) 40 質量(kg) 3.5 グレー 電源(V) 単相100 消費電力(W)(50/60Hz) (強)39/45(中)29/31(弱)21/24 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0 風量(m3/h)(50/60Hz) (強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz) (強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

消費電力(W) 35 仕様 傾斜天井対応、角度15度 質量(kg) 5.57 羽/白、薄茶(リバーシブル) 直径(Φmm) (回転)1060 高さ(mm) 314 羽枚数 5 スイッチ (ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆 フレンジ寸法(mm) Φ150 調光の可否 スイッチ種類 ひもスイッチ
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷


AC MOTOR FAN モダンスタイル。シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです。
種別 シーリングファン モダンスタイル 幅(mm) Φ1224 質量(kg) 4.8 取付 パイプ吊り 高さ(mm) 302 機能 風向切替 リモコン 付属 入数 1台 施工内容 簡易結線型 調光の可否 不可
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)