シーリングブラケットのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
141件の「シーリングブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングボディ」、「シーリング」、「シーリング ソケット」などの商品も取り扱っております。
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様 対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき) 再生紙使用マーク 適合
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否 仕様 電源プラグ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
929 税込1,022
3日以内出荷




1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竿縁天井にご使用ください。
セット内容 ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g) 51.5 定格電圧(V) ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A) ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm) (取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
138 税込152
当日出荷

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LED ランプ別売 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)