シーリングプルスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
128件の「シーリングプルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト プルスイッチ」、「キャノピー スイッチ」、「シーリング から コンセント」などの商品も取り扱っております。


1個
699 税込769
当日出荷

東京メタルコードセット
仕様 引掛けシーリング式、プルスイッチ、長さ調整可 全長(mm) 1060 口金 E26 コード長さ(m) 1
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷


口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
口金 E26 適合 VVFΦ1.6mm×2芯 材質(本体) 難燃樹脂 定格 250V 6A ひも長(m) 約1
1個
989 税込1,088
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コード付ソケットシーリング付プルスイッチ
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
ブラック 口金 E26 コード長さ(m) 0.5 本体質量(g) 98 定格容量(W) 60まで アズワン品番 65-0531-84 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A) 3 回路方式 片切 結線方式 巻締端子式 定格電圧(V) 300
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 光束維持率:70% 質量(kg) 1.8 取付 天井直付型 高さ(mm) 117 取付方式 カチットF 電圧(V) 100 スイッチ プルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅 構造 虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K) 6200 幅(Φmm) 500 材質(カバー) アクリルカバー(乳白つや消し) 光源色 昼光色 光源寿命 40000時間 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 デザイン Casual グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

竿縁天井にご使用ください。
セット内容 ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g) 51.5 定格電圧(V) ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A) ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm) (取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)