シーリングボディのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
234件の「シーリングボディ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングアダプター」、「パナソニック 引掛シーリング」、「埋め込みシーリング」などの商品も取り扱っております。
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
138 税込152
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷






1個
739 税込813
当日出荷

ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 適合電線 丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
189 税込208
当日出荷


1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竿縁天井にご使用ください。
セット内容 ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g) 51.5 定格電圧(V) ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A) ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm) (取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方向目印がつきました。6A-125V。送り端子なし。フル端子。耐熱温度130℃までアップ。耐回転トルク20Nm。
ミルキーホワイト
1セット(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷

クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否 仕様 電源プラグ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
929 税込1,022
4日以内出荷