シーリングライト キッチンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「シーリングライト キッチン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内照明」、「縦型 照明」、「シーリング ベース」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)キッチンベースライト
電圧(V) AC100 仕様 壁面・天井面取付専用/横向きで傾斜天井に取付可能 材質 プラスチックカバー(乳白) 長さ(mm) 1248 幅(mm) 80 高さ(mm) 78 色温度(K) 3500 光源色 温白色 LED 交換不可 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜天井に取付可能(90°まで) 傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
材質 鋼:白色塗装/アクリル:乳白色 光源寿命 40000時間
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様 SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可 材質 エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白 幅(mm) 1227 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 53 奥行(mm) 74 光源 LED(昼白色) 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 144.5 LED寿命(時間) 40000 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83
1台
6,698 税込7,368
7日以内出荷

長手形状だからお部屋の隅々まで明るさ広がります。 100%~10%まで好みの明るさに連続調光可能。
電球の種類 LED 幅(mm) 910 質量(kg) 2.6 高さ(mm) 113 取付方式 簡単取付(工具不要) 奥行(mm) 167 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 LED寿命(時間) 40000 リモコン スイッチタイプ 調光方式 LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra) 82 調光の可否
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm) 65 定格電圧(V) AC100 光源 LED 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm) 64 演色指数(Ra) 83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管40形昼白色
消費電力(W) 23 電圧(V) AC100 長さ(mm) 1136 幅(mm) 158 質量(kg) 2.9 高さ(mm) 84 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 92.3 入力電流(A) 0.42 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源 LED 材質(カバー) ポリカーボネート 安定器 出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 色(カバー) 乳白 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品 ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1250×59×200 取付ピッチ(mm) M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W) 12 質量(kg) 0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 450×25×85 光源 LED(昼光色) 色温度(K) 6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 86.7 色(本体) 色(カバー) 乳白 光束(Lm) 器具:1040 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDベースライト直管32形昼白色
電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1250 取付 天井直付型 高さ(mm) 50 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数 Ra83 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m) (最低)0.1 スイッチ プルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V) AC100 器具・セット 器具のみ 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W) 32 材質 鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 985×85×140 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.5 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 3600 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83 調光の可否 LED交換 不可
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。 消費電力(W) 12 材質 プラスチックカバー 定格電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 色(カバー) 乳白
1個ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングライト
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン 種別 器具:LED一体型 長さ(mm) 1225 質量(kg) 1.9 白色 材質(本体) 鋼(白色) 電圧(V) 100 消費電力(W) 31.8 ランプ 高演色LDE 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)34、(200V)33、(242V)34 明るさ Hf32W定格出力×2灯相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°) 90迄
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様 屋内専用 セット内容 連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個 材質 アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm) 25 シルバー 高さ(mm) 33 電源(V) AC100~200
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイリスオーヤマLEDライン照明
定格電圧(V) 100-100 仕様 屋内向け 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 3000
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチンライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 天井、壁面に取り付け可能なしっかり明るいキッチン、流し元に対応した薄型設計です
仕様 (その他仕様)FL40W相当/本体鋼、(その他仕様)白色塗装/セードアクリル、(その他仕様)乳白色/電源内蔵直管LEDランプ付/直付、(その他仕様)壁付両用/傾斜天井対応 幅(mm) 1295 高さ(mm) 90 奥行(mm) 130 消費電力(W) 12.5 色温度(K) 5000(昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W) 142.4 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 1780
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

仕様 スイッチ付 材質 プラスチックカバー(乳白) 高さ(mm) 28 定格電圧(V) AC100 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 出しろ(mm) 59 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下 調光の可否 LED交換 不可
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)