シーリングライト プルスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
161件の「シーリングライト プルスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングプルスイッチ」、「シーリングライト 紐」、「非常灯付蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
1個
699 税込769
当日出荷

仕様 光束維持率:70% 質量(kg) 1.8 取付 天井直付型 高さ(mm) 117 取付方式 カチットF 電圧(V) 100 スイッチ プルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅 構造 虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K) 6200 幅(Φmm) 500 材質(カバー) アクリルカバー(乳白つや消し) 光源色 昼光色 光源寿命 40000時間 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 デザイン Casual グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 (セード)アクリル 質量(kg) 1.8 (セード)乳白色 直径(Φmm) 500 高さ(mm) 117 ランプ LED 色温度(K) 6200 点灯方式 プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間) 40000 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

~8畳用。アクリルカバー。木製枠。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 32.9 適用畳数 ~8畳用 付属品 リモコン付 色温度(K) 昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra) 85 エネルギー消費効率(Lm/W) 130.6 幅(mm) 560 高さ(mm) 146 質量(kg) 2.4 長さ(mm) 560 取付方式 ワンタッチ取付 光源色 昼光色/電球色 光束(Lm) 4299 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
519 税込571
当日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
段調光(単色)タイプ(プルスイッチ付) プルスイッチで簡単に操作ができる個室用主照明。 スイッチを引くごとに「全灯→段調光→常夜灯→消灯」という順で切り替わります。 昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
セット内容 専用リモコン送信器 質量(kg) 1.4 アクリルカバー:乳白つや消し 取付 天井直付型 高さ(mm) 122 電圧(V) 100 スイッチ 壁切替:普段→普段→常夜灯 色温度(K) 6200 幅(Φmm) 500 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内蔵 リモコン 明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色 昼光色 調光方式 調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 傾斜天井取付角度(°) アダプタ(HK9039・別売)使用時:55まで LED交換 不可
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様 (調光/常夜灯)10/2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×393×85 LED寿命(時間) 40000 光色 昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85 調光の可否 切タイマー 30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト 質量(kg) 1 高さ(mm) 128 外径(Φmm) 434 色温度(K) 6500~2700 演色指数(Ra) 83 調光の可否 調色の可否
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A) 3 回路方式 片切 結線方式 巻締端子式 定格電圧(V) 300
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 ランプ別売 材質 本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm) 1250 幅(mm) 200 質量(kg) 2.6 高さ(mm) 69 定格電圧(V) AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×1250×69 器具・セット 器具のみ LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 電源ユニット 内蔵
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


調光範囲(100~約1%)
消費電力(W) 15.8 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


~8畳用。木製枠。強化和紙シート貼。プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 24 適用畳数 ~8畳用 色温度(K) 6500 演色指数(Ra) 83 エネルギー消費効率(Lm/W) 139.5 幅(mm) 452 高さ(mm) 167 コード長さ(mm) 375 質量(kg) 1.9 長さ(mm) 452 取付方式 ワンタッチ取付 光源色 昼光色 光束(Lm) 3350 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra) 85
1個ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)