シーリングライト 廊下のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
122件の「シーリングライト 廊下」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「廊下照明」、「内 玄関 照明」、「廊下 灯」などの商品も取り扱っております。
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 高さ30mmの薄型デザインで天井にすっきり収まり空間になじみます
仕様 白熱球100W相当 幅(mm) 120 高さ(mm) 30 奥行(mm) 120 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

廊下はもちろん、広縁や水屋などにもお使いいただけます。 天井に丸形引掛シーリングが設置されていれば、電源工事不要で簡単に取り付けることができます。
照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです
ランプの種類 高演色LED LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 94 再生紙使用マーク 適合
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
玄関・廊下・トイレの明かりに。多用途に使えるLED薄型シーリングライト。ダウンライトに限りなく近づいた薄さ31mm。導光版と拡散版が生み出す均一な光が空間をやわらかく照らします。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様 調光器の使用不可 材質 樹脂(白色・乳白) 消費電力(W) 7.5 全光束(Lm) 520 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
4,888 税込5,377
4日以内出荷

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様 直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 40 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様 調光器不可 カバー ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 31 タイプ LED一体型 消費電力(W) 4.8 ランプの種類 高演色LED 皮相電力(VA) 10(100V) LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°) ~90(可能) 再生紙使用マーク 適合
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W) 4 直径(Φmm) 121 高さ(mm) 71 質量(g) 170 電源(V) AC100(50/60Hz) 適合機器 取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 保証期間 お買い上げ日より1年 LED寿命(時間) 35000 調光の可否
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
用途玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの小型シーリングライトとしてご使用いただけます
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
仕様 調光器の使用不可 取付方式 クイックC 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様 直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質 アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 40 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E26 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色 電球色~昼光色 ランプの種類 高演色LED タイプ LED一体型 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 ポリカーボネート カバー 樹脂(乳白) 高さ(mm) 45 LED寿命(時間) 40000 調光方式 連続100-1%・調色 仕様 常夜灯あり、調光器不可 取付方式 簡易取付型 再生紙使用マーク 適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイズミ和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W) 4.9 仕様 LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式 長さ(mm) 170 幅(mm) 170 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 202 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 75.5 光束(Lm) 370 アズワン品番 64-9326-36 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 80
1台
6,598 税込7,258
欠品中

仕様 LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可 質量(kg) 0.2 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 30 ランプ LED LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
仕様 調光器不可 ランプの種類 高演色LED LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 94 調光の可否 再生紙使用マーク 適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コイズミ和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W) 4.9 仕様 LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式 長さ(mm) 170 幅(mm) 170 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 200 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 89.7 光束(Lm) 440 アズワン品番 64-9326-35 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 80
1台
5,598 税込6,158
7日以内出荷

居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色 電球色~昼光色 ランプの種類 高演色LED タイプ LED一体型 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 ポリカーボネート カバー 樹脂(乳白) 幅(mm) 500 高さ(mm) 45 質量(kg) 5.4 LED寿命(時間) 40000 調光方式 連続100-1%・調色 仕様 常夜灯あり、調光器不可 長さ(mm) 500 取付方式 簡易取付型 再生紙使用マーク 適合
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様 丸型PSEマークを取得しています。 付属品 十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)。AC100 V用電源プラグ 材質 (カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 2.7 平均演色評価数(Ra) 90 仕上 (本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照度(Lx) 200 照射角度(°) 100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)