シーリングライト 蛍光灯のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
126件の「シーリングライト 蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 シーリング」、「蛍光灯 リングライト」、「シーリングライト リモコン付き」などの商品も取り扱っております。
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm) Φ330 質量(kg) 1.5 取付 ネジ込み方式 高さ(mm) 105 材質(本体) プラスチック(ホワイト) 電圧(V) 100 消費電力(W) 10.7 構造 防湿型・防雨型 ランプの種類 LEDフラットランプ エネルギー消費効率(Lm/W) 90.1 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.17 クラス 1200(口金GX53-1a) 明るさ 30形丸形蛍光灯1灯器具相当 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 965 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 可能
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型シーリングライトよりも明るく、通常サイズのシーリングライトよりもコンパクト。ウォークインクローゼットやパントリーなど、家中様々な場所で大活躍の中型シーリングライトです
材質 ポリプロピレン 質量(g) 850 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用場所 室内用
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ和風照明
仕様 調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE44068E別売)、傾斜天井用アダプタ対応型(AE37490E別売)、枠回転式、a-クリーン、らくピタⅡ取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質 アクリル(乳白色和紙模様入) 質量(kg) 2.1 直径(Φmm) 560 高さ(mm) 146 色温度(K) 2700~6500 光源色 電球色+昼光色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様 (調光/常夜灯)10/2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×393×85 LED寿命(時間) 40000 光色 昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85 調光の可否 切タイマー 30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様 SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可 材質 エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白 幅(mm) 1227 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 53 奥行(mm) 74 光源 LED(昼白色) 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 144.5 LED寿命(時間) 40000 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83
1台
6,698 税込7,368
7日以内出荷


集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm) Φ330 質量(kg) 1.5 取付 ネジ込み方式 高さ(mm) 105 電圧(V) 100 構造 防湿型・防雨型 材質(カバー) アクリルカバー:取付面 ランプの種類 LEDフラットランプ 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 可能
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
虫・ホコリの入りにくい構造
付属品 専用リモコン送信器 アクリルカバー:乳白つや消し 取付 天井直付型 電圧(V) 100 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 動作切換スイッチ 壁:全灯→普段→常夜灯 リモコン 全灯・普段・常夜灯・滅 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 100~5(リモコンで調光) 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型でも広範囲をしっかり照らす小型シーリングライトです。玄関・脱衣所・クローゼットなどに最適です。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。スポットライト型の為、特定の場所や物を際立たせることができ、向きは設置した後も調整可能です。スタイリッシュなモダンスタイルの空間におすすめです。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。マットブラックとメタリックシルバーの2色展開です。
材質 スチール、ABS 幅(mm) 819 寸法(mm) 約819×160×331 高さ(mm) 331 質量(g) 1900 奥行(mm) 160 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 80(20W×4) スイッチ プルスイッチ 口金 E26 器具・セット セット品 使用電球 LED電球/電球型蛍光灯:消費電力20W以下×4※白熱電球使用禁止 保証期間 お買い上げ日より1年間 使用場所 屋内 調光の可否 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト 質量(kg) 1 高さ(mm) 128 外径(Φmm) 434 色温度(K) 6500~2700 演色指数(Ra) 83 調光の可否 調色の可否
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口金 E26 質量(kg) 6 直径(Φmm) (回転)1060 高さ(mm) 355 スイッチ (ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF セード寸法(mm) Φ135 フレンジ寸法(mm) Φ150 調光の可否
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

範囲 調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプ LED(電球色+昼光色) 色温度(K) 2700 点灯方式 壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm) Φ330 質量(kg) 1.5 アクリルカバー:乳白 取付 天井面・壁面取付専用 高さ(mm) 105 タイプ リニューアル用 電圧(V) 100 構造 防湿型・防雨型 ランプ 同梱 ランプの種類 LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン 国内13社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、順送り(光量100%→60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き L/D(光量100%/光量60%)ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 常夜灯・消灯ボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品 ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書 質量(g) 約51(ホルダー、電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約45×143×18(ホルダー含まず) 使用電池 単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命 通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合) 動作温度(℃) 0~40 有効距離(m) 約6 適合メーカー 東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1。※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応 取扱説明書 (1.36MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

消費電力(W) 10.7 プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白 取付方式 ねじ込み 構造 防湿型・防雨型 LED 内蔵 入力電流(A) 0.21(100V) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 取付面位置 天井面・壁面取付 調光の可否 配光タイプ 拡散 器具相当 30形丸形蛍光灯1灯 LED交換 不可 電源ユニット 内蔵
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
虫・ホコリの入りにくい構造
付属品 リモコン 質量(kg) 1.2 取付 カチットF タイプ 直付型 電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH)(mm) Φ450×109 色温度(K) 6200 材質(カバー) アクリルカバー/乳白つや消し ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 動作切換スイッチ 壁:全灯→普段→常夜灯 光色 昼光色 デザイン Casual グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 100~5 電源ユニット LED・電源:内蔵
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)