シーリングライト 角型のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「シーリングライト 角型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯四角」、「大型シーリングライト」、「和風照明」などの商品も取り扱っております。
居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色 電球色~昼光色 ランプの種類 高演色LED タイプ LED一体型 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 ポリカーボネート カバー 樹脂(乳白) 幅(mm) 500 高さ(mm) 45 質量(kg) 5.4 LED寿命(時間) 40000 調光方式 連続100-1%・調色 仕様 常夜灯あり、調光器不可 長さ(mm) 500 取付方式 簡易取付型 再生紙使用マーク 適合
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

清楚な印象が漂う、乳白カバーとシンプルなスクエアデザイン。 コーディネイトしやすいあかりです。
セット内容 専用リモコン送信器 カバー キレイコート仕様 質量(kg) 2.4 アクリルカバー:乳白つや消し 取付 天井直付型 高さ(mm) 117 電圧(V) 100 スイッチ 壁切替:普段←→常夜灯 色温度(K) 6500~2700 幅(Φmm) 580 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内蔵 リモコン 明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色 昼光色~電球色 調光方式 調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 LED交換 不可
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーフェレLOOX LED3025
本体が非常に薄くコンパクトでありながら、極めて均一で広範な明るい光を放ちます。 典型的な丸型ライトに代わる、四角いデザインでです。
定格消費電力 5.8W 付属品 取付け部品一式 取付 ネジ止め 質量(g) 360 ケーブル長(m) 2
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
長さ(mm) 300 幅(mm) 300 カバー 樹脂(乳白) 質量(kg) 1.9 高さ(mm) 43 タイプ LED一体型 消費電力(W) 15.2 ランプの種類 高演色LED 皮相電力(VA) 26(100V) LED寿命(時間) 40000 明るさ FCL30Wクラス 調光方式 連続100-1%・位相制御 演色指数(Ra) 94 アルミダイカスト 傾斜天井取付角度(°) ~45 再生紙使用マーク 適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
角型のプレーンなデザイン。シャープさの中にもほのかに気品が香るあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色 電球色~昼光色 ランプの種類 高演色LED タイプ LED一体型 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 カバー アクリル(乳白) 幅(mm) 590 高さ(mm) 119 質量(kg) 3.1 LED寿命(時間) 40000 調光方式 連続100-1%・調色 スイッチ 壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様 調光器不可 傾斜天井取付角度(°) ~45(可能) 長さ(mm) 590 取付方式 クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク 適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
空間への圧迫感を抑える薄型設計。 天井にすっきりと納まります。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。 別売リモコンでさらに便利に。
セット内容 専用リモコン送信器 質量(kg) 2.4 アクリルカバー:乳白つや消し・模様入り 取付 天井直付型 高さ(mm) 117 電圧(V) 100 スイッチ 壁切替:普段→常夜灯 色温度(K) 6500~2700 幅(Φmm) 580 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内蔵 リモコン 明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色 昼光色~電球色 調光方式 調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 LED交換 不可
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光範囲(100~約1%)
消費電力(W) 15.8 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W) 38 仕様 プルスイッチ付 材質 鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg) 2.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 715×85×210 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 71.1 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 270 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 85 調光の可否 LED交換 不可
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
角型のプレーンなデザイン。シャープさの中にもほのかに気品が香るあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様 調光器不可 長さ(mm) 590 幅(mm) 590 カバー アクリル(乳白) 質量(kg) 3.1 高さ(mm) 119 タイプ LED一体型 取付方式 クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ 壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 LED寿命(時間) 40000 調光方式 連続100-1%・調色 演色指数(Ra) 94 傾斜天井取付角度(°) ~45(可能) 再生紙使用マーク 適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

範囲 調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプ LED(電球色+昼光色) 色温度(K) 2700 点灯方式 壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類 高演色LED タイプ LED一体型 演色指数(Ra) 94 カバー アクリル(乳白) 幅(mm) 580 高さ(mm) 116 質量(kg) 3.1 LED寿命(時間) 40000 調光方式 連続100-1%(リモコン別売) スイッチ 壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 傾斜天井取付角度(°) ~45(可能) 仕様 調光器不可 長さ(mm) 580 取付方式 クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク 適合
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
重圧感のあるダークブラウン。 シックにコーディネイトでき、空間の質を高めます。
付属品 カバーキャッチ付 セット内容 専用リモコン送信器 材質 木製(ダークブラウン仕上) 質量(kg) 3.8 アクリルカバー:乳白つや消し・模様入り、上面カバー:乳白 取付 天井直付型 高さ(mm) 107 電圧(V) 100 スイッチ 壁切替:普段←→常夜灯 色温度(K) 6500~2700 幅(Φmm) 673 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内蔵 リモコン 明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色 昼光色~電球色 調光方式 調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 LED交換 不可
1台
36,880 税込40,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスクエア 本体
材質(本体) 亜鉛鋼板 材質(反射板) 鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質 鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000 調光方式 PWM 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


長さ(mm) 564 幅(mm) 564 質量(kg) 2.6 高さ(mm) 134 範囲 調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプ LED(電球色+昼光色) 色温度(K) 2700 点灯方式 壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間) 40000 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 82
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
25,900 税込28,490
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)和風照明
消費電力(W) 43.2 仕様 調光不可 種別 FHP32W×3灯用器具相当 質量(kg) 5.5 電源(V) 100V-242V 全光束(Lm) 3377 エネルギー消費効率(Lm/W) 78.1 LED FHP32Wタイプ専用ユニット×3 色(本体) 白木、乳白アクリル LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷