シーリングライト 12畳のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
341件の「シーリングライト 12畳」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト 角型」、「照明器具 和室」、「室内照明」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様 光束維持率:70% 付属品 専用リモコン送信器:同梱 適合 適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 取付 天井直付型 取付方式 カチットF 電圧(V) 100 構造 虫・ホコリの入りにくい構造 材質(カバー) アクリルカバー 乳白つや消し 光源寿命 40000時間 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン 〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅) 明るさ 明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% デザイン Casual グリーン購入法 適合
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra) 85
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト 質量(kg) 1 高さ(mm) 128 外径(Φmm) 434 色温度(K) 6500~2700 演色指数(Ra) 83 調光の可否 調色の可否
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様 (調光/常夜灯)10/2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×393×85 LED寿命(時間) 40000 光色 昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85 調光の可否 切タイマー 30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W) 59 仕様 LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで) 材質 鋼板(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色) 長さ(mm) 470 幅(mm) 470 質量(kg) 5.7 取付高(mm) 80 奥行(mm) 7 LED寿命(時間) 40000 明るさ FHP32W×4灯相当 演色指数(Ra) 82 埋込穴(Φmm) □450
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
お求めやすい価格の調光・調色タイプ。 お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。 使いやすいリモコンを同梱。 文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
セット内容 専用リモコン送信器 質量(kg) 1.4 アクリルカバー:乳白つや消し 取付 天井直付型 高さ(mm) 122 電圧(V) 100 スイッチ 壁切替:普段←→常夜灯 色温度(K) 6500~2700 幅(Φmm) 500 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内蔵 リモコン 明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色 昼光色~電球色 調光方式 調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 傾斜天井取付角度(°) アダプタ(HK9039・別売)使用時:55まで LED交換 不可
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井すっきり薄型タイプ!シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます
セット内容 LEDシーリングライト本体:1台、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、単4形アルカリ乾電池:1本、ねじ:2本 寸法(mm) 560×93 電圧(V) AC100 消費電力(W) 41 光源色 電球色~昼光色 明るさ(Lm) 5800(最大点灯時) 調光方式 【調光/調色/常夜灯】10/11/2段階 演色指数(Ra) 85 調光の可否 適用畳数 ~14畳用 発光効率(Lm/W) 141.4 調色の可否
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
繊細なリブが、デザインをより印象的に。フレームの内側に光が当たり、立体的な佇まいを魅せます。便利な機能も充実。リモコンで簡単に調光・調色
仕様 (LED・電源ユニット)内蔵 付属品 専用リモコン送信器 幅(mm) Φ514 カバー 乳白つや消し 質量(kg) 1.6 取付 天井直付型 高さ(mm) 122 タイプ 調光・調色タイプ 取付方式 別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V) 100 スイッチ 普段←→常夜灯 色温度(K) 6500~2700 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 リモコン 明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色 昼光色~電球色 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 調光(リモコン)可能 LED交換 不可 調光範囲 100~5(%)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
お求めやすい価格の調光・調色タイプ。お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。使いやすいリモコンを同梱。文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
仕様 (LED・電源ユニット)内蔵 付属品 専用リモコン送信器 幅(mm) Φ500 カバー 乳白つや消し・模様入り 質量(kg) 1.4 取付 天井直付型 高さ(mm) 122 取付方式 傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V) 100 スイッチ 普段←→常夜灯 色温度(K) 6500~2700 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 リモコン 明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色 昼光色~電球色 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 可能(リモコンで100~5%) LED交換 不可
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用 適合 セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能 埋込高(mm) 125
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色 電球色~昼光色 ランプの種類 高演色LED タイプ LED一体型 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 ポリカーボネート カバー 樹脂(乳白) 幅(mm) 500 高さ(mm) 45 質量(kg) 5.4 LED寿命(時間) 40000 調光方式 連続100-1%・調色 仕様 常夜灯あり、調光器不可 長さ(mm) 500 取付方式 簡易取付型 再生紙使用マーク 適合
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)和風照明
消費電力(W) 43.2 仕様 調光不可 種別 FHP32W×3灯用器具相当 質量(kg) 5.5 電源(V) 100V-242V 全光束(Lm) 3377 エネルギー消費効率(Lm/W) 78.1 LED FHP32Wタイプ専用ユニット×3 色(本体) 白木、乳白アクリル LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

用途天井直付型 色温度(K) 昼白色:6500、電球色:2700 光色 昼光色~電球色 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯 電圧(V) AC100(50/60Hz) 保証期間 1年 タイマー OFFタイマー:30分/60分 調光方式 リモコン調光 演色指数(Ra) 85以上 調光の可否 可(10段階)
1個ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
仕様 調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 393×85 電源周波数(Hz) 50/60 寿命 40000時間 光色 電球色~昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra) 85
1個ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)