- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- シーリングライト 6畳用のおすすめ人気ランキング
シーリングライト 6畳用のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新285件の「シーリングライト 6畳用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト 紐」、「タイマー付き照明」、「シーリングライト リモコン付き」などの商品も取り扱っております。
仕様
光束維持率:70%
質量(kg)
1.8
取付
天井直付型
高さ(mm)
117
取付方式
カチットF
電圧(V)
100
スイッチ
プルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)
6200
幅(Φmm)
500
材質(カバー)
アクリルカバー(乳白つや消し)
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
デザイン
Casual
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
直径45cmのシーリングライト
。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き
。30分/60分オフタイマー付き
。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き
。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能
。明るさ最大3000ルーメン
。適用畳数は~6畳
。光源色は昼光色
。LED5年保証対象商品
付属品
リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0
本体質量(g)
約950
定格寿命(時間)
約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(約)450×87
光源
チップ型LED(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125
光束(Lm)
100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
取扱説明書
(4.05MB)
待機電力(W)
0.5
調光の可否
○
適用畳数
6畳用
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。
ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様
(調光/常夜灯)10/2段階
質量(g)
1000
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
393×393×85
LED寿命(時間)
40000
光色
昼光色相当
待機電力(W)
0.5
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可
切タイマー
30分
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保証期間
1年
タイマー
OFFタイマー:30分/60分
調光方式
リモコン調光
演色指数(Ra)
85以上
調光の可否
可(10段階)
シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
寸法(mm)
393×85
電圧(V)
AC100
演色指数(Ra)
85
調光の可否
○
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)
1
高さ(mm)
128
外径(Φmm)
434
色温度(K)
6500~2700
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調色の可否
可
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様
光束維持率:70%
付属品
専用リモコン送信器:同梱
適合
適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
質量(kg)
1.2
取付
天井直付型
高さ(mm)
109
備考
リモコンで〈100%~5%〉調光
取付方式
カチットF
電圧(V)
100
スイッチ
壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
幅(Φmm)
450
材質(カバー)
アクリルカバー 乳白つや消し
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.2
光源寿命
40000時間
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン
全灯・普段・常夜灯・滅
デザイン
Casual
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
用途天井直付型
光源色
調色(昼光色~電球色)
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
仕様
調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階
質量(g)
1000
電圧(V)
AC100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
393×85
電源周波数(Hz)
50/60
寿命
40000時間
光色
電球色~昼光色相当
待機電力(W)
0.5
演色指数(Ra)
85
小型シーリングライトよりも明るく、通常サイズのシーリングライトよりもコンパクト。ウォークインクローゼットやパントリーなど、家中様々な場所で大活躍の中型シーリングライトです
材質
ポリプロピレン
質量(g)
850
電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用場所
室内用
材質
(セード)アクリル
質量(kg)
1.8
色
(セード)乳白色
直径(Φmm)
500
高さ(mm)
117
ランプ
LED
色温度(K)
6200
点灯方式
プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様
光束維持率:70%
付属品
専用リモコン送信器:同梱
適合
適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
取付
天井直付型
取付方式
カチットF
電圧(V)
100
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
材質(カバー)
アクリルカバー 乳白つや消し
光源寿命
40000時間
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン
〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅)
明るさ
明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザイン
Casual
グリーン購入法
適合
明るさが調節できるLEDシーリングライト
付属品
リモコン付き
色温度(K)
6500
LED寿命(時間)
40000
調光率(%)
1~100
天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)
85
直径40cmのシーリングライト。明るさ4段階調光。30分・60分のオフタイマー付き。光源色は昼光色。リモコン付き。LED5年保証対象商品
付属品
リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
100
電力(W)
常夜灯…0.5、待機時…0.2
本体寸法(mm)
(約)直径Φ400×高さ93
本体質量(kg)
約1.0
定格寿命(時間)
約40000
光源
チップ型LED(交換不可)
光源色
昼光色
使用場所
室内用
演色指数(Ra)
83
調光の可否
○
調色の可否
×