- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- シーリング・ローゼット・天井用配線器具のおすすめ人気ランキング
シーリング・ローゼット・天井用配線器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新96件の「シーリング・ローゼット・天井用配線器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引掛埋込ローゼット 取り付け」、「照明取付 金具」、「シーリングボディ」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
125
仕様
送り端子付
色
ミルキーホワイト
定格電流(A)
6
タイプ
引掛埋込ローゼツト取付金具
材質
鋼板
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
定格
6A 125V
クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否
否
仕様
電源プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
定格電圧(V)
125
材質(本体)
メラミンフェノール
定格電流(A)
6
色
ミルキーホワイト
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
適合
WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y
材質
鋼板
タイプ
丸型引掛シーリングハンガ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
定格電圧(V)
125
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
耐熱温度(℃)
130
埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様
対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
適合本体
HDF7990、HDF7990001、HDF7990L、LGBZ7205、LGB10303など
1個
¥599
税込¥659
31日以内出荷
適合機種
WG6000-2/WG6000-3/WG6001/WG6420-2/WG6420-3
材質
鋼板
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
材質
鋼板
タイプ
角型引掛シーリングハンガ(絶縁ブッシング・ビス付)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷