- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 荷札・デリバリーパック
- シール 精密機械のおすすめ人気ランキング
シール 精密機械のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新378件の「シール 精密機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FRAGILE テープ」、「カッター使用注意」、「割れ物注意テープ」などの商品も取り扱っております。
宅配時の注意事項を明確に伝えるシールです。
材質
上質紙
取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
仕様
シールタイプ
質量(g)
20
質量(g/枚)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。
表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
色
赤ベース白文字
引張強度(kg/10mm)
5.61
粘着力(g/10mm)
898
タック(ボールNo.)
14
展開力(g/10mm)
40.8
保持力(mm)
0
引張強度(N/10mm)
60
展開力(N/10mm)
0.6
業界初の3ヶ国語での表記マークも記載。公共案内等の数ヶ国語表記をテープに採用しました。
コンパクトなデザイン配置で30m巻ながら約250枚使用でき大変お得です。
増加している中国との物流・交流に対応したグローバルテープです。
粘着剤は合成ゴムの無溶剤製法で強粘着でしっかり接着します。
基材
クラフト紙
粘着剤
合成ゴム系
伸び(%)
9
引張強度(N/cm)
65.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
用途荷物の表示
仕様
シールタイプ
トラスコ品番
112-9132
材質
紙
質量(g)
1650
アズワン品番
64-4655-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(1000枚)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
梱包箱などに注意喚起用に貼りつけるシールです。
1シート表裏に各1枚計2枚タイプです。
用途梱包用荷札として
仕様
シールタイプ
材質
紙
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
クラフト紙だから手で簡単に切れる!
重ね貼り不可
基材
クラフト紙
粘着剤
合成ゴム系
伸び(%)
9
引張強度(N/10mm)
64.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
クラフト紙だから手で簡単に切れる!
重ね貼り不可
基材
クラフト紙
粘着剤
合成ゴム系
巻戻し力(N/10mm)
0.49以上
引張強度(N/25mm)
147
引張強度(N/10mm)
64.8
粘着力(N/25mm)
14.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。
表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。
粘着剤
ゴム系
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番
305-8271
文字内容
取扱注意
質量(g)
110
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm[gf])
6[600]
アズワン品番
1-9660-02
1巻
¥279
税込¥307
当日出荷
送り主の『想い』が伝わるシール!荷物にペタっと最後の仕上げ!
いつもの荷札が特別なお届けものに変わります。
ちょっとした心づかいが相手側に届きます。
安心の日本製!
材質
コートタック紙
入数
1冊(200片)/4片×50シート
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
仕様
横読み
エスコ品番
EA944PF-24
材質
基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系
枚数
250
引張強度(N/10mm)
60
巻芯径(Φmm)
76(3")
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
シールを貼って一度剥がすと、剥がした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわかるシールです。開封を予防したい商品やファイル、CDケースなど開封確認をしたいものへの使用におすすめです。
精密機器や部品の不正使用や不正改造・改ざんを防止するシール、開閉禁止シールとしても使用可能です。対象物に残った文字は、指でこすっても簡単にはがれません。
厚さ(mm)
0.07
材質
ポリエステルフィルム
素材
ポリエステルフィルム
大切な商品の取り扱い方法をアピールできる表示ラベルです。両面タイプで使いやすくなっております。使いやすい6種類の中から、用途にあわせてお選びください。
種別
接着
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式
テープ
仕様
裏面のり付
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
20
剥離性に優れた薄いフィルム状の皮膜を形成します。
粘度が低く、塗布乾燥後、薄いフィルム状になるので、精密機器などの比較的小さな接合面のシールに適す。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
フタル酸を取り除きました。
用途一般シール剤
トラスコ品番
405-5918
質量(g)
187
種類
溶剤タイプ
使用温度範囲(℃)
-40~110
液色
黒色粘稠液状
容量(g)
150
主成分
繊維素エステル樹脂
比重
0.87(25℃)
耐薬品性
耐水性%(95℃):-1.3。耐ガソリン性%(50℃):-34.7。耐油性%(100℃):-27.0
不揮発分
24%
粘度(25℃)(Pa・s[P])
3.3(33)
取り外し性
良好
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:8.0(80)。80℃:2.0(20)。150℃:0.5(5)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])
8.0(80)
乾燥後の状態
乾性剥離皮膜
ゴム弾性の有無
なし
肉盛性
普通
粘着性
なし
希釈溶液
2802溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性
1本(150g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
送り主の「想い」が伝わるシール。荷物の箱にペタッと最後の仕上げ。
いつもの荷物が心のこもった特別なお届けものに変わります。
ちょっとした心づかいが相手側に届きます。
材質
コートタック紙
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容
トラ
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
ポリエチレンクロス
色
トラ(イエロー/ブラック)
粘着剤
アクリル系
梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
横読み
仕様
●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”)
アズワン品番
65-2261-08
1巻
¥640
税込¥704
当日出荷
シールを貼ってはがすと、はがした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわかるシールです。開封を予防したい製品やファイル、CDケースなど、また開封確認をしたいものへの使用におすすめです。精密機器や部品の不正使用や不正改造・改ざんを防止するシール、開閉禁止シールとしても使用可能です。対象物に残った文字は、指でこすっても簡単にはがれません。※貼るものによって異なります。シールは好きな形に切れる全面ノーカットタイプです。表面にはインクジェット、レーザープリンタなどを使用しての印刷はできません。
素材
ポリエステルフィルム
1個(100シート)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷