シール NEWのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
649件の「シール NEW」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「新発売シール」、「シール」、「シモジマ シール」などの商品も取り扱っております。
タックラベル HEIKOランキング1位
少し小さめ(13X22MM)の楕円形の検品済みシールです。小さめの商品検品にお使いください。
寸法(mm)13×22タイプミラーコート紙メーカー商品コード007067680
1パック(312片)
269税込296
当日出荷

タックラベル HEIKOランキング2位
1パック(300片)
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

タックラベル HEIKOランキング3位
試供品の文字がはいったシールです。
寸法(mm)13×22タイプミラーコート紙メーカー商品コード007067615
1パック(312片)
309税込340
当日出荷

シール ベストウィッシュ HEIKOランキング4位
1パック(120片)ほか
199税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

タックラベル HEIKOランキング5位
1パック(112枚)ほか
318税込350
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

1パック(1008片)ほか
318税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

NEWフレンチシリーズの高級感のあるシールです。リボンを添えても使いやすいサイズです。
材質寸法(幅W×高さH)(mm)55×15
1パック(200枚)
899税込989
当日出荷



見本品である事がひと目でわかる、”見本”シールです。店頭でテスターを展示する場合など、はっきり表示出来て、便利です。
材質コートタック紙質量(g)34文字見本SAMPLE寸法(縦×横)(mm)20×28
1冊(300片)
319税込351
当日出荷

内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。
材質フェルト
1袋(10枚)ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

4方向からしっかりロック! ふたとパッキンが一体で、取り外して洗う手間がなく、お手入れ簡単 食器洗い乾燥機OK! フタをはずしてレンジ加熱OK!
材質本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー機能ロック機能RoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ対応
1セット(3個)ほか
369税込406
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

多用途にお使い頂ける丸型のシールのアソートタイプです。赤・青・緑・黄色の4Cが1シートにアソートされています。
タイプミラーコート紙
1パック(280片)ほか
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS番手2番ストップ角度70~180度まで関連資料PSX-2取付説明書(3.23MB) PSX-2取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.12MB)適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45以下
1台
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アズワンOFFシール
10%~90%OFFまで品揃えを拡大しました!ミシン目入りで再値下げや割引率の変更もラクラク。
材質透明ネーマー寸法(cm)3×2.5
1セット(200片)
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
1パック(1456片)ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(82種類の商品があります)

NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー仕様閉扉速度調整は3バルブ方式付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS番手3番ストップ角度70~180度まで関連資料PSX-3取付説明書(3.28MB) PSX-3取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.13MB)適合扉幅(mm)950以下適合扉質量(kg)65以下
1台
9,998税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セット内容赤・青・緑・黄・橙・ピンク・空色(各2シート)、白・茶・黒(1シート)
1パック(1632片)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

100%食物繊維なので埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。 水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。 ホームパーティやアウトドア・行楽などで大活躍します。 エコなのに高級感も演出できるペーパーウエアです。
材質竹繊維仕様未晒
1袋(20枚)
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。材質ユポステッカー寸法(Φmm)40
1組(10枚)
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)