- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 補修・シーリングテープ
- シールテープ 細いのおすすめ人気ランキング
シールテープ 細いのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「シールテープ 細い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「幅5mmシールテープ」、「耐薬品性 シールテープ」、「フッ素シールテープ」などの商品も取り扱っております。
耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。
可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。
柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番
EA351KA-11
材質
PTFE
タイプ
不燃性
耐熱温度(℃)
-100~+260
特性
耐薬性、耐溶剤性、耐候性
1個
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。
ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。
鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質
ふっ素樹脂
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
耐熱温度(℃)
-100~+260
特性
耐薬品
クリーンルーム内の給水管や空気管などに生じた隙間を埋めるのに適しています。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
寸法(幅Wmm×長さLm)
13×15
密度
1.0g/cm2
アズワン品番
1-7057-53
1袋(6巻)
¥1,911
税込¥2,102
当日出荷
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適
耐熱温度(℃)
-190~260
引張強度(N/mm2)
8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。
ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.1
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
関連製品
用途各種配管継手部のシール用
種別
耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど
伸度(%)
80
耐熱温度(℃)
-100~260
主な用途
継手ネジ部のシールなど
引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]
9[0.9]
特性
耐寒性、耐熱性
-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。
ねじ込み・取り外しが容易です。
化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
292-5168
質量(g)
240
使用温度範囲
-100~230℃
JIS規格
K6885
質量(g/巻)
24
引張強度(N/10mm)
9
特性
耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特に高温部のシールに最適。(-100~260℃)
酸、アルカリ、薬剤にもOK。
手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
用途ネジ継ぎ手用シール材
耐熱温度(℃)
-100~260
主な用途
ネジ継ぎ手用シール材
特性
耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。
柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。
ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン
仕様
手で切断可能
使用温度範囲
-100~260℃
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。
すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適
伸び(%)
50.06
耐熱温度(℃)
-100~260
引張強度(N/mm2)
9.83
特性
耐寒/耐熱
水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
用途補修パーツ。
材質
PTFE
厚さ(mm)
0.1
適合流体
水、空気
水栓の取替時の必需品
水栓やパイプの根元のネジに向かって、引っ張りながら右に巻いて使用してください。
テープ1Mで水栓(呼び13)を3個程度取付できます。
保管時に汚れにくく、ほどけにくい保護カバー付きです。
材質
PTFE
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用
厚さ(mm)
0.1
ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
密度(g/cm3)
1.0
ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。
ねじ込み、取り外しが容易です。
日本製のJIS規格品です。
用途各種配管のねじ部のシール、各種ボルトのシール。
色
ホワイト
幅(mm)
13
長さ(m)
15
材質
基材:フッ素樹脂
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
855-0138
使用温度範囲(℃)
-100~250