- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- シールドガスホースのおすすめ人気ランキング
シールドガスホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新158件の「シールドガスホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シールドガス」、「アルゴンガス調整器」、「ホース継手」などの商品も取り扱っております。
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し
最高使用圧力(MPa)
2
輸送物温度範囲(℃)
-25~70
使用可能雰囲気温度(℃)
-25~70
材質
内管・外被:合成ゴム
色
外被:緑
外被構造
筋入
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色
緑
使用温度(℃)
-25~+70
ニップル
推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
用途溶接等の炭酸ガス供給
内径(Φmm)
6.3
最高使用圧力(MPa)
2
色
緑
外径(Φmm)
13.4
取扱説明書
(2.2MB)
アルミMIG溶接、アルミTIG溶接での溶接品質向上!短時間(約3分間)のガスパージだけでホース内の水分が放出できます。アルミニウム溶接に抜群の力を発揮し、水分影響によるブローの発生を低減させます。従来のゴムホースと比べて軽量(20M比較で40%軽量)軽量ホースであるが、ホース内に特殊な樹脂を採用して撥水性を高めています。経年劣化によるひび割れ(オゾンクラック)しない樹脂ホースです。3層構造で1層目は内面の撥水性、2層目、3層目は外部からの大気の透過をを防止します。特に、係数が大きい炭酸ガスの透過を防止し、シールドガス純度を維持します。接続については、両端形状が9/16-18UNFメスネジです。溶接機メーカーのガス金具に取付可能です。
サンアーク・ドライチューブはMIG溶接・TIG溶接用に開発されたシールドガスです。従来のゴムホースではホース内面に大気中の水分が付着し易く、放出もしにくいため、、シールドガスがゴムホース内を通過中に水分濃度が上昇し、ブローホール等の溶接欠陥のとなります。 サンアーク・ドライチューブはホース内の水分を不着しくくすることにより、ブローホールなどの溶接欠陥が発生が減ります。
形状
(両端継手)9/16-18UNFメス
使用温度範囲(℃)
0~65
使用圧力(MPa)
0.99以下
最小曲げ半径(mm)
42(20℃)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6×11
適合ガス
溶接用シールドガス(Ar、Ar+H2、CO2、He)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホース内径(Φmm)
6
ホース外径(Φmm)
11
溶接用圧力調整器の流量計出口継手(パナソニック用)です。
ねじ径
M12
ホース口径(Φmm)
6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ダイヘン製溶接機用出口変換アダプタ―
ねじ径
UNF9/16
ホース口径(Φmm)
6
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用
型
小池・日東ミニコック
タイプ
ワンタッチタイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
主な用途
ホース用
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用
型
小池・日東ミニコック
最高使用圧力(MPa)
1.0
主な用途
ホース用
RoHS指令(10物質対応)
対応
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。
自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス
炭酸ガス
適合
CO2
接続口径
入口側:W22-14山(右)袋ナット。出口側:M12×1.0(右)雄ネジ
質量(kg)
2.7
使用圧力範囲(MPa)
~0.3
標準流量(L/min)
25
エスコ品番
EA300-105
ねじサイズ
M16×1.5(右)
タケノコ径(Φmm)
5
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
溶接用圧力調整器の流量計出口継手(ダイヘン用)です。
ねじ径
UNF9/16
ホース口径(Φmm)
8.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質
PVC
材質(補強材)
ポリエステル糸
使用流体
空気・水
色
透明
使用温度範囲(℃)
0~50
特性
耐圧/柔軟性
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]