- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- シールメイトのおすすめ人気ランキング
シールメイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新421件の「シールメイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剥離紙はがし」、「シールピーラー」、「シール剥離機」などの商品も取り扱っております。
自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。
シール幅(mm)
15~70
シール長さ(mm)
10~150
最大外径(mm)
(巻)115
トラスコ品番
390-5578
質量(kg)
1.6
電源(V)
DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))
消費電力(W)
ピーク時1.3(15V
巻数
巻メーター数:約50m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×260×170
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ロールタイプのシール剥離に大変便利な商品です。スピーディーで効率的な作業ができます。菓子屋さん、花屋さん、スーパーなどで多く利用されています。
材質
スチール
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様
オートカッター
付属品
CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合
【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)
1.15
消費電力(W)
115以下
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
213×125×142
インターフェース
USB Ver.2.0 フルスピード
印字密度
300dpi
最大印字幅(mm)
59(62mm幅テープ使用時)
印字方式
ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)
10~35
印字速度
最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)
12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。
幅(mm)
118
トラスコ品番
855-0502
質量(kg)
1.48
高さ(mm)
146
奥行(mm)
192
電源(V)
100
消費電力(W)
63.6
対応OS
Windows 11/10
印字密度
360×180~720
2018年トラスコ掲載ページ
10 0523
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品
お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード
長さ(mm)
ラベル:12.7~1000
質量(kg)
約1.15
消費電力(W)
約116
電源
AC100V(50/60Hz)2.0A
対応OS
Windows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12
ラベル幅
23~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約125×213×142
テープ種類
DKラベル7種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)
58.93
解像度
300dpi
印刷速度
最大148mm/秒
印刷方式
感熱方式
インターフェイス
USB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品
ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
質量(g)
1100(テープ除く)
シリーズ
テプラPRO PC/スマホ専用
電源
ACアダプタ
対応OS
Windows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅
P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル
対応機種
Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター
270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
同梱部品
USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×153×139
動作環境
【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
最大印刷幅
18.1mm(24mm幅テープ使用時)
カッター部
ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部
オートトリマー(9~36mm)
色(本体)
ブラック
印刷方式
熱転写PRO
ヘッド構成
360dpi・384dot
インターフェイス
USB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
対応オプション
ヘッド・クリーニングテープ:SR24C。ヘッド・クリーニングキット:RC15。トリマー:RT36W。ハーフカッター:RH24。ラベルラミネーター:RL18
取扱説明書
(2.28MB) (2.28MB)
付属品
芯内径38mm以下用アダプター付
適合
幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ)
エスコ品番
EA944N-15
材質
鉄、ABS樹脂
寸法(mm)
85×225×110
本体寸法(mm)奥行
225
本体寸法(mm)幅
85
本体高さ(mm)
110
1個
¥3,430
税込¥3,773
当日出荷
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー)
シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。
製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
質量(g)
1300
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
ACアダプタ100~240
適合外径(Φmm)
ロール紙最大:152
湿度(%RH)
80以下
巻き芯内径(mm)
25以上
テープ送り速度(mm/s)
56 (ふつう)
RoHS指令(10物質対応)
対応
すべての孔あきラベルに対応。
軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。
他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。
ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。
通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。
段数
1
質量(g)
270
ラベル枚数(1巻当り)
1000
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能
使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)
[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24
付属品
お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001)
質量(g)
約710 (乾電池除く)
電源
ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A。市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)
対応OS
[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))。[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約78×152×143
最大消費電力(W)
約15
解像度
180dpi
動作温湿度範囲
10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度
最高30mm/秒
オートパワーオフ
ACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分
最大印字奥行(mm)
18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式
熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)
[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
インターフェイス
USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
専用ソフト
ラスタグラフィック
カット形状
オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)
24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作)
シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。
剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品
取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ
質量(g)
3900
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合外径(Φmm)
ロール紙最大:305
湿度(%RH)
80以下
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
274×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)
巻き芯内径(mm)
25以上
手動操作方式
上へ向かってつまみとる動作
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。
ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。
用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。
適合
(利用可能ラベル)角型
巻外径(cm)
【ラベル最大】10
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。
分解能
0.025mm/step
幅(mm)
385
奥行(mm)
203
高さ(mm)
215
最大作画範囲
200×3000mm
質量(kg)
3.9
トラスコ品番
412-5436
対応OS
Windows10
カット速度
最大120mm/sec
インターフェイス
USB、LAN
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
ラベルのはく離作業が簡単にスピーディに行えます。
用途店舗・工場でのラベル剥離作業に。
ライナー巻き取り機 LR4500W は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。
汎用性の高い設計で メーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。
ラベルプリンタから(バーコード等)印字 後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。
巻き取り径 250mm 程度、最大幅 178mmの巻き取りに適しています。
ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。
巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品
AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ
幅(mm)
(巻き取り紙)6~178<ガイドプレート非装着時>
質量(kg)
3.9(付属品含まず)
直径(Φmm)
(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251
電源
ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V)
方式
巻き取り連続式
外径(Φmm)
(ガイドプレート)229
速度
(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
336×152×265(ガイドプレートを含まず)
主な機能
自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm
巻方向
オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。
大きく見やすい印字を実現。
広いラベルルート、ラベルセットも簡単。
インキローラーの交換も手が汚れません。
用途店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。
スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
段数
1
インク色
黒
使用可能ラベル
縦12×横26mm
質量(g)
280
スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。
使いやすい大きさのミドルタイプ
従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。
作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。
付属品
仕切板1枚付
色
黒
質量(g)
725
紙管内径(mm)
最小Φ25(1インチ紙管)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×220×103
収納幅(mm)
最大77
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納径(Φmm)
最大140(1インチ紙管の場合)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品
お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター
長さ(mm)
ラベル:12.7~1000(1m)
質量(kg)
約1.16
消費電力(W)
約90
電源
入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A
対応OS
Windows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13
ラベル幅
23mm~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約125×234×145
テープ種類
DKラベル9種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)
58.93
解像度
300dpi
印刷速度
最大176mm/秒
動作温度、湿度範囲
10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印刷方式
感熱方式
インターフェイス
【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
Bluetooth
v5.2
対応プロトコル
iAP
対応プロファイル
SPP、OPP、HCRP
対応ソフトウェア
P-touch Edito
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
広幅、大量印刷に適した、
PC・スマホ専用「テプラ」最上位モデル。
セット内容
ACアダプタ(AS2437)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)、転写スティック、EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント
質量(g)
約2900(テープ除く)
シリーズ
テプラPRO PC/スマホ専用
電源
ACアダプタ
ラベル幅
4・6・9・12・18・24・36・50mm、EXロングテープ(カットラベル、点字テープカートリッジ除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約193×198×144
最大印刷幅
47.9(50mm幅テープ使用時)
カッター部
ハーフカット機能付き、オートカッター(交換式)
色(本体)
ブラック
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成
300dpi・566dot
アズワン品番
65-0463-09
インターフェイス
USB接続/、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)/、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
関連資料
(1.75MB)
取扱説明書
(5.37MB)
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷