ジェットイノウエ ストロボのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
90件の「ジェットイノウエ ストロボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストロボ」、「led フラッシュ 回路」、「軽トラマーカーランプ」などの商品も取り扱っております。
LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm) 87×26×高さ17 ねじピッチ(mm) 80 ねじ寸法(mm) Φ4 定格電流(mA) 約120 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢! 配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合 12V専用 材質 (本体)アルミニウム、(ステー)スチール 寸法(mm) Φ40×30 消費電流(mA) 約240
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm) 32×97×13 消費電流(mA) 約20 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
材質 本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC 電流(A) DC12V時約0.8、DC24V時約0.4 電圧(V) DC9~32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 61.5×40×33 電球の種類 LED
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm) 82×25×23 タイプ 魚眼レンズ ねじピッチ(mm) 70 ねじ径(Φmm) 4 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2つ以上を連結させるとフラッシュを同調させることが可能なストロボライト!
用途電装パーツ 点灯回数 パターンによる 材質 レンズ/PC、ベース/アルミ、シート/EVA 使用温度範囲(℃) -40~+50 消費電力(mA) DC12V時/最大約490mA(6.3W)、DC24V時/最大約270mA(6.9W) 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 135×15×24 LED使用数(個) 9 防水性 IP67 取扱説明書 (0.6MB) 動作電圧(V) DC10~30
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)丸ミニストロボ 12V/24V共用
小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができます。DIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。
用途電装パーツ クリア 消費電力(W) (3W相当×LED6PCS=)約18相当 配線方式 赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期 取扱説明書 (0.17MB) 連結 最大10個まで接続可能 動作電圧(V) 10~30(瞬間最大35)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm) 58×96×20 電球の種類 LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途電装パーツ 定格 12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm) 44.5×84×20 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm) 32×97×13 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ 材質 本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装 寸法(mm) 25×75×15 ねじピッチ(mm) 60~70 防塵防水性能 IP67 動作電圧(V) DC10~36
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDレーザーダウンライト
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ 動作電圧(V) DC10~60 消費電力(mA) 12V/245、24V/135、48V/110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×42×47 ねじピッチ(mm) 45~60 照射距離(m) 2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射) 材質 本体/アルミ、ブラケット/スチール
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED1 ハイパワービームボルト 24V
ハイパワー(1.2W)LED搭載でシャープな閃光。小型取付ステー付です。 シルバーボディを採用。
材質 (本体)アルミニウム、(ステー)スチール 寸法(mm) Φ25×18、(ボルト)Φ6×25 消費電流(mA) DC24V/約50mA
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDサイドマーカーランプ 角型
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm) 120(螺子) LED 12PCS 寸法(縦×横×高さ)(mm) 約40×143×20 明るさ(Lm) 2.4W/200LM
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm) 55×11.5×25 電球の種類 LED
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フットブレーキを踏むとリレーをとりつけたLEDが高速点滅から低速点滅へ、その後点灯へ変化し、より注意喚起をうながします。ブレーキアクションがより鮮やかに!!点灯イメージ動画をご確認ください。
用途外装パーツ 仕様 LED専用 1Aまで 材質 樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高速で点滅を繰り返すストロボ発光に合わせ、切替えスイッチで、まるで光が回転しているかのように発光する回転点灯です。シガー電源から簡単に接続が可能で、強力なマグネット固定で外部に自車を認識させます。24V車・12V車共用。
用途電装パーツ 幅(mm) 71 オレンジ 高さ(mm) 140 奥行(mm) 97 定格電圧(V) シガー電源(10Aヒューズ内蔵) コード長さ(m) 3 電球 LED 使用電圧範囲(V) 10~最大36 定格電流(mA) ストロボ時:12V/MAX235、24V/MAX145 回転時:12V/530、24V/285
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。 路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。 カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合 12V・24V共用 材質 (本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ 寸法(mm) 181×25×厚さ13.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm) 70 寸法(縦×横×高さ)(mm) 46×85×32
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)