- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ジェットストリーム 替え芯 0.7のおすすめ人気ランキング
ジェットストリーム 替え芯 0.7のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「ジェットストリーム 替え芯 0.7」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジェットストリーム替芯 SXR8007」、「ジェットスリム」、「ジェットストリーム 1.0」などの商品も取り扱っております。
ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-071P、SXN-2200-07
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7
寸法(mm)
180×60×6.3
質量(g)
12
適合本体シリーズ名
ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色
入数
5本
1箱(5本)
¥399
税込¥439
当日出荷
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.7
適合
SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-07
軸径(Φmm)
4.4
全長(mm)
111.5
質量(g)
1.7
適合本体シリーズ名
ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色
インク
油性
入数
1本
適合
ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)
シリーズ
ジェットストリーム
方式
スライド式
ボール径(Φmm)
0.7
商品タイプ
替芯
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
先端ボール径(mm)
0.7
材質
軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂
軸径(Φmm)
11.3
厚さ(mm)
14.8
全長(mm)
139.6
質量(g)
9.3
シリーズ
ジェットストリーム
方式
ノック式
替芯
SXR-7
色数
単色
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
入数(本)
1
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
方式
ノック式
インク色
黒・赤・青
先端ボール径(mm)
0.7
色数
3色一体
商品タイプ
本体
ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-05、SXN-150C-05、SXN-2200-05
インク色
黒
適合
スラリ0.7(蛍光色を除く)
全長(mm)
111
質量(g)
1.3
タイプ
エマルジョンインク替芯
シリーズ
エマルジョン
最大径(Φmm)
4.4
先端ボール径(mm)
0.7
インク
エマルジョンインク
商品タイプ
替芯
入数(本)
1
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.5
適合
SXN-150-05、SXN-150C-05
質量(g)
1.7
インク
油性
入数
1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
4.4×111.5
適合
ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)
シリーズ
ジェットストリーム
方式
スライド式
ボール径(Φmm)
0.38
商品タイプ
替芯
適合
ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)
シリーズ
ジェットストリーム
方式
スライド式
ボール径(Φmm)
0.5
商品タイプ
替芯
ジェットストリーム極細リフィル5本パック。適合商品 SXK-3000-38
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.38
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
インク色
黒
シリーズ
ジェットストリーム
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.7
色数
単色
商品タイプ
本体
入数(本)
1
超・低摩擦ジェットストリームインク/紙パッケージ/大容量
適合
SXE3-507
全長(mm)
87.7
質量(g)
0.7
方式
スライド式
最大径(Φmm)
3
インク色
黒
インク
油性
入数
1本
商品タイプ
替芯
軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。
ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。
ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。4色+シャープペン
仕様
シャープ消しゴムS
材質
(軸)ABS樹脂+塗装、ラバーグリップ付(クリップ)SK材
質量(g)
23.6
インク色
黒・赤・青・緑
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
SXR-80-07
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
13.7×18.5×148.8
方式
ノック式
インク
ジェットストリームインク
色数
4色一体
商品タイプ
本体
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
サイズ(mm)
軸径Φ11.3×厚さ14.8×全長139.6
材質
軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付 クリップ:ABS樹脂 口プラ:再生PBT樹脂
方式
ノック式
色数
単色
商品タイプ
本体
新しく生まれ変わったジェット芯。環境に配慮したパッケージと、インクが増量。
仕様
●サイズ:軸径Φ3.0×全長87.7mm●重量:0.7g