ジェットタオルのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
84件の「ジェットタオル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱電機ジェットタオル」、「手乾燥機」、「手洗い乾燥機」などの商品も取り扱っております。
先端ゴムは幅広で、滑りにくく安定感に優れています。コンパクトで携帯に便利です。
付属品 壁取り付けネジ 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1180 検出距離(mm) (センサー反応):90~105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×175×488 電源コード(m) 1.5 風速(m/s) 105 運転音(dB) 76dB(1m時) アズワン品番 8-5911-11
1枚
31,900 税込35,090
当日出荷

省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
寸法(mm) 245×143×470 質量(kg) 約4 ホワイト モーター 整流子モーター 電源コード(m) 1.3 風速(m/s) 110 運転音(dB) 58 材質(カバー) ABS樹脂 吹出方向 片面吹出し 定格電源 AC100V 50/60Hz モーター寿命(年) 400回/日使用で7年 水受け部 あり(0.6L)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードジェット壁掛けタイプ。 全面抗菌でキレイを強化。子どもにも使いやすく、音も静か。 風の渦を発生させて音の発生を抑える「ウェ~ブノズル」と独自の流体抑制技術で、低騒音化を実現。静かでしっかりと快適乾燥できます。 両側面が解放され、横から手を挿入できるので、子どもでもラクにご使用いただけます。 抗菌加工を従来の手挿入部やドレンタンク・ドレン水路だけでなく本体全面に採用。清潔に使える安心感を高めました。 耐薬樹脂の本体なので、アルコールで全面を拭き掃除できます。200Vの場合、次亜塩素酸ナトリウムでも全面を拭き掃除できます。
ホワイト 風速(m/s) 98 吹出方向 両面吹き出し 待機電力(W) 1.0 ファン ターボファン形式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×219×670 材質(カバー) 全面抗菌入りABS樹脂 水受け部 あり(0.8L)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行き154mmのスリムボディ。空間にスッキリ納まるシンプルデザインです。 乾燥室の継ぎ目を減らし、清掃性を向上させました。アルコールや低濃度次亜塩素酸ナトリウム清掃もできます。
タイプ 高速 電源(V) AC100 消費電力(W) 625(待機時約0.5) 運転音(dB) 強モード/約57、弱モード/約47 乾燥時間(秒) 強モード/約5~9、弱モード/約15~21
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

ヒーターの熱風と紫外線除菌灯により、確実に乾燥・除菌します。マイナスイオンとオゾンで室内の空気を除菌・脱臭します。
1台
210,000 税込231,000
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線除菌灯で手指を強力に除菌。広角度吹出し口の高性能ヒーターで強力に乾燥・除菌。空気除菌脱臭器を標準装備。光触媒・銀イオン・帯電防止の表面処理により、外装面も防汚・抗菌・消臭。
効果 除菌、消臭、抗菌 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 870(Lo)/1350(Hi)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力730W省エネトップクラス・水受け容量UP(従来比)
1個
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾5~9秒タイプです。 手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。 ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
用途手洗い後の乾燥。 トラスコ品番 153-8220 幅(mm) 245 質量(kg) 4 ホワイト 高さ(mm) 470 タイプ 壁面取付型 奥行(mm) 139 電源(V) 100 電源コード(m) 1.3 騒音値(dB) 58 風速(m/s) 110 アズワン品番 64-8571-88
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

東京エレクトロンエアータオルPW-T10A
最薄部の厚みが169mmのスリムデザインです。 トップクラスの低騒音(55dB)です。
用途手洗い後の乾燥に 仕様 壁面取付型 トラスコ品番 817-3857 セット内容 取付板1個、ネジ5本、アンカープラグ5本 幅(mm) 300 質量(kg) 7.7 ホワイト 高さ(mm) 670 材質(本体) ABS樹脂 奥行(mm) 189 電源(V) 100 消費電力(W) 995 騒音値(dB) 55 風速(m/s) 110
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。 ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。 新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。 抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。 アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。 シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。 450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。
質量(kg) 4 ホワイト 電源(V) 100・50/60Hz 消費電力(W) 強/450、弱/250 モータータイプ 整流子 方式 片面ジェット乾燥 定格電流(A) 強/4.7、弱/3.7 安全装置 温度ヒューズ、過電流遮断機能 風量(m3/min) 1.1(強) 電源コード(m) 1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 162×298×245 風速(m/s) 140(強) 風量調整 強/弱 乾燥時間(秒) 8~12(強)
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷


本体だけでなく設置空間の空気もキレイに。ウィルス抑制と水滴飛散抑制も備えた衛生強化タイプです。 「ヘルスエアー(R)機能」内蔵で空気がキレイ 二段ノズル構造で利用者への水滴飛散を抑制 抗菌加工樹脂とウイルス抑制樹脂でキレイ DCブラシレスモーターで高耐久 KS-590BH/W:電源コードを外して、電源直結式としてもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×219×755 W(ホワイト) 風速(m/s) 98・両面吹き出し 乾燥時間(秒) ヒーター入 3~5、ヒーター切 4~6 運転音(dB) 57 待機電力(W) 1.0 モーター DCブラシレスモーター ヒーター PTCセラミックヒーター、切替:入・切 安全装置 温度ヒューズ、過電流遮断機能 風量調整 強~弱の5段階 切替方式 ヘルスエアー:強・弱・切の3段階 質量(kg) 部品:約12 材質(カバー) 抗菌・ウイルス抑制剤入りABS樹脂 モーター寿命(年) 日使用で7(概算)/600回 仕様 水受け部あり(0.6L)
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品とくらべ消費電力約20%OFF さらに低騒音化を実現(57.5dB) 水受けカップ容量を約30%アップ コンパクトなのにひろびろ手乾燥室(従来品に比べ体積が約30%拡大、厚みが8mm薄くなりました)
仕様 自動停止/運転開始から約60秒後に自動停止、手を抜くと解除 電圧(V) AC100・50/60Hz 方式 高速噴流吹き付けによる水滴払拭乾燥方式 表示 電源ランプ、点検ランプ 本体質量(kg) 4 モーター AC整流子モーター センサー 手乾燥室上部に1箇所設置 電源コード(m) 1.2 フィルター 簡単着脱 騒音値(dB) 57.5(前方2m、左右2m 3点平均 強運転時)暗騒音20dB以下 風速(m/s) (強・通常運転時)約100 ノズル 手乾燥室上部に3箇所設置 カップ容量(mL) (水受け)800 使用環境温度(℃) 5~40(相対湿度85%以下) 取付け方法 1.本体背面を壁掛けパネルのフックに引っかけ。2.固定用ねじで固定(固定用木ねじ付属) 乾燥時間(秒) 強:約4~8(ヒーター入時) 検知方式 測距センサー 設置場所 屋内専用 付属の壁掛けパネルにて固定 定格消費電力(W)(50/60Hz) 温風「入」時 強:595W(50/60Hz) 弱:430W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)。温風「切」時 強:365W(50/60Hz) 弱:205W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時) 設置形態 壁掛けパネル/本体固定用ねじ(木ねじ5本)付属 水受け部 広い開口部を設け簡単拭き掃除(着脱・水洗い可能) 待機電力(W) 0.4
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

洗ったその場で乾かせるコンパクトで使いやすいユニバーサルタイプです。 タンクレスなので水捨て不要です。 設置面積は直径15センチとすっきりコンパクトボディです。
用途手洗い後の乾燥、多目的トイレ、多数シンクの化粧室など 仕様 カウンター天面設置型 トラスコ品番 820-2763 幅(mm) 162 質量(kg) 4 ホワイト 高さ(mm) 245 奥行(mm) 298 電源(V) 100 消費電力(W) 250~450 電源コード(m) 1.5 風速(m/s) 140 運転音(dB) 60 乾燥時間(秒) (目安)8~12
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)殺菌エアータオル ドクターエアータオル
ノロウイルスの殺菌データを取得した殺菌エアータオルです。 風量や温度の調整は可能で、使いやすく安心してご使用できます。
材質 ABS 寸法(mm) 308×140×496
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

吹き出し風速120m/secにより、短時間にて乾燥できます。(ヒーター付、10秒にて乾燥) 乾燥時間をバーグラフにて表示します。 低騒音運転が可能です。(高速、低速運手切替可能) HEPAフィルターが標準装備ですので、無塵、無菌のエアーで乾燥できます。 殺菌灯標準装備で、庫内の菌の繁殖を防ぎます。
用途クリーンエアーで手を乾燥させます
1台ほか
479,800 税込527,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三共空調1人手洗装置
全自動で洗剤塗布、手洗い、乾燥、消毒の機能をコンパクトに一体化。 前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプ。 オールステンレス製。
仕様 (洗剤)液体石鹸<光電管式>、(消毒液)アルコール<光電管式> 高さ(mm) (洗面台)750 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (背板付)500×480×1640、(シンクのみ)500×480×950 排水 排水栓ホース 外径35mm 接続口 (給水)G1/2
1台
649,800 税込714,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CP-9000-Iに比べ奥行があるので、手首まですっぽり入ります。遠赤外線放射線と紫外線殺菌の組み合わせで、手洗い後の手指の殺菌と乾燥が同時にできます。外から取り込んだ空気にセラミックヒーターによる200℃でダクトを通過させ、無菌状態にします。手入口の内部や本体内は殺菌灯で常時照射され、清潔な状態にします。LEDランプ表示にて殺菌乾燥時間が容易にわかります。
仕様 【ファンモーター】シロッコファン、【紫外線殺菌ランプ】TUV6W UVC出力1.5W 材質 ボディ/ステンレス、反射パネル/紫外線耐光樹脂 質量(kg) 6.5 タイプ 壁掛型 温度(℃) (吹出口)55/(体感)40 定格寿命(時間) (ランプ)9000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×210×400 電源コード(m) 1.8 風速(m/s) 1.3 最大消費電力(W) 950(待機時70) 電源(AC100V) 50/60Hz(アース付電源ケーブル) アズワン品番 65-8727-31 運転時間 (定格)1単位 15秒 自動停止
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

最後の1枚まで簡単に取り出せます。 フロントパネルが半透明で残量が確認できます。
付属品 アルコールシート×1枚、両面テープ×2枚、ねじセット(タッピンねじ4個、プラグ4個)×1セット、取扱説明書 トラスコ品番 474-1579 材質 ABS ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×110×255 設置方式 壁掛式 収納枚数(枚) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

3M(スリーエム)プレフィルター836010
アドフロー用プレフィルターです。粒子の大きな粉じんをプレフィルターで捕集することで交換用フィルターを長持ちさせます。
トラスコ品番 471-6817
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷