ジェットタガネ 電動のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
103件の「ジェットタガネ 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニードルスケーラー 電動」、「マキタ電動ケレン」、「溶接 スラグ 除去」などの商品も取り扱っております。
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ニードルスケーラー
無負荷打撃数(min-1) 4000 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4000 トラスコ品番 443-0018 全長(mm) 274 質量(kg) 2.19 空気消費量(m3/min) 0.2 ホース取付口 Rc1/4 適合寸法(mm) 【針】3×180
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン。 作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル。
無負荷打撃数(min-1) 3000 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 3.2 定格消費電力(W) 300 キャブタイヤコード(m) 2.5 定格時間(分) 30 付属品 ニードルΦ3×180mm:30本(内本体装着:15本)。 六角棒スパナ6mm:1本 高さ(mm) 225.2 全長(mm) 520 針の標準の長さ(mm) 180 針径と本数(本) Φ2:32。Φ3:15 種別 電動式高速多針タガネ 質量(kg) 4.5 トラスコ品番 116-6093
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。 付属品 針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書 質量(kg) 3.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 500×90×100 針径×長さL(Φmm×mm) 3×180 定格時間(分) 30 振動3軸合成値(m/s2) 2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。 クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。 ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。 12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号 351
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初充電式ケレン登場。(メーカー比) コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
質量(kg) 3.4(バッテリー含む) 電源(V) 直流18 打撃数(min-1[回/分]) 0~3200 打撃エネルギーJoule(ジュール) 3.1/3.9 連続使用時間(分) 約21(1充電当たり) バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V) 18 関連資料 (1.9MB) 振動3軸合成値(m/s2) 4.5
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのインパクトドライバー装着するだけで電動・充電式タガネに!。端部・隅のケレンに最適!。ボルト・ナット廻りの塗膜・サビおとしや手すりなど際部分のハツリなどに活躍します。
用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし。手摺り等の際部分のハツリ。溶接後のスラグ落とし。船舶のサビ・貝殻落とし。
1箱(50本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本) Φ2×29 仕様 軽量タイプ 付属品 ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6000 種別 空気式高速多針タガネ 質量(kg) 1.4 本体寸法(mm) 158×150 空気消費量(m3/min) 0.15 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 針の標準の長さ(mm) 150 無負荷打撃数(min-1) 4000 ピストン径(Φmm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm) 190(本体) 針径と本数(本) Φ2×7、Φ3×3 仕様 小型・軽量タイプ 付属品 ニードルΦ3×180mm×3本(本体装着)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6018 種別 空気式高速多針タガネ 質量(kg) 0.98 空気消費量(m3/min) 0.07 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 針の標準の長さ(mm) 180 無負荷打撃数(min-1) 6000
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1) 4500 付属品 PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm) 317 質量(kg) 1.98 空気使用量(L/min) 99 使用空気圧力(MPa) 0.62 ピストン径(Φmm) 19 ニードル数 19 ニードル長さ(mm) 3Φ×180 関連資料 よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm) 244(本体) 針径と本数(本) Φ2×29、Φ3×12 仕様 低振動タイプ 付属品 ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6034 質量(kg) 2.75 空気消費量(m3/min) 0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 針の標準の長さ(mm) 180 無負荷打撃数(min-1) 4000 ピストン径(Φmm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)ニードルスケーラー
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。
ニードル数 19本 ニードル(mm) Φ3
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
1箱(50本)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ライトニードル
軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし 打撃数(bpm[回/分]) 5500 付属品 (標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着) 使用圧力(MPa) 0.6 本体質量(kg) 1.3 空気消費量(m3/min) 0.08(無負荷時) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 70×290×40 ニードル数 Φ3×125ニードル/12本
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷

強力に細かいところの剥離作業ができます。エアーハンマーの先端パーツです。本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。 鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。
用途サビ取り、塗装はがし、コンクリートの地ならし作業等。 適合機種 SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K) 材質 特殊鋼・他 全長(mm) 175 直径(Φmm) 34 径(Φmm) ニードル:3 先端形状 12Pcsニードル ニードル長さ(mm) 125
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm) 245(本体) 針径と本数(本) Φ3×24(内本体装着12本) 仕様 汎用タイプ 付属品 ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)。エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6026 質量(kg) 2.4 空気消費量(m3/min) 0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 針の標準の長さ(mm) 180 無負荷打撃数(min-1) 4000 ピストン径(Φmm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品 フラットチゼル(20×120)×1本 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力パワーで軽快破砕!
仕様 二重絶縁。グリスパック 付属品 ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース 全長(mm) 410 質量(kg) 5.3 打撃エネルギーJoule(ジュール) 7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号 CB-105 振動3軸合成値(m/s2) 15
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

クラス最強、充電式ハンマ
質量(kg) 6.3(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分]) 0~2650 打撃エネルギーJoule(ジュール) 9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値) バッテリー電圧(V) 直流36(40vmax) 振動3軸合成値(m/s2) 6
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。 軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。 ビルなどの塗膜や床材部はがし。 固着アスベストはく離。 さび取りに適しています。
トラスコ品番 114-0426 寸法(mm) 100×350×140 質量(kg) 2.2 振動数(min-1) 12000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷