ジェットタガネ用針 ニードルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「ジェットタガネ用針 ニードル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 タガネ」、「ジェットタガネ 電動」、「ジェットタガネ」などの商品も取り扱っております。
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
1箱(50本)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強靭で耐摩耗性のある超特殊鋼銅線。
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束がはくり作業に威力を発揮。 針長(mm) 180
1箱(100本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。 長さ(mm) 180
1箱(100本)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm) 245(本体) 針径と本数(本) Φ3×24(内本体装着12本) 仕様 汎用タイプ 付属品 ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)。エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6026 質量(kg) 2.4 空気消費量(m3/min) 0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 針の標準の長さ(mm) 180 無負荷打撃数(min-1) 4000 ピストン径(Φmm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1) 4500 付属品 PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm) 317 質量(kg) 1.98 空気使用量(L/min) 99 使用空気圧力(MPa) 0.62 ピストン径(Φmm) 19 ニードル数 19 ニードル長さ(mm) 3Φ×180 関連資料 よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本) Φ2×29 仕様 軽量タイプ 付属品 ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6000 種別 空気式高速多針タガネ 質量(kg) 1.4 本体寸法(mm) 158×150 空気消費量(m3/min) 0.15 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 針の標準の長さ(mm) 150 無負荷打撃数(min-1) 4000 ピストン径(Φmm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm) 244(本体) 針径と本数(本) Φ2×29、Φ3×12 仕様 低振動タイプ 付属品 ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6034 質量(kg) 2.75 空気消費量(m3/min) 0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 針の標準の長さ(mm) 180 無負荷打撃数(min-1) 4000 ピストン径(Φmm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
69,980 税込76,978
当日出荷


1セット(50本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。 付属品 針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書 質量(kg) 3.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 500×90×100 針径×長さL(Φmm×mm) 3×180 定格時間(分) 30 振動3軸合成値(m/s2) 2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

ジェットタガネ JT-10用 専用ニードル。細かい作業に適したΦ1.6mmのニードル。工具不要なニードル交換。
用途溶接スケール除去、サビ取り、塗装はがし 針径(Φmm) 1.6 長さ(mm) 120 関連資料 メーカーチラシ(1.87MB)
1セット(50本)
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はくり作業がスムーズに!!
用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし 付属品 カップリングプラグ20PM×1個 トラスコ品番 364-0922 全長(mm) 210(ニードル含まず) 質量(kg) 1.2(ニードル含まず) ホース口金取付ねじ Rc1/4 空気消費量(Nm3/min) 0.15 ニードル数 12 ニードル長さ(mm) Φ3×125 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 コンプレッサー(kW) 2.2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

各メーカーのニードルスケーラに対応可能な汎用性の高いニードルです。
1箱(100本)
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細い!軽い!新型ジェットタガネ誕生。 シリーズ最軽量940kg(ホース込)。 簡単ニードル交換。 グリップ部Φ34で握りやすい。 ニードルが広がりにくい新設計。
用途溶接スパッタ・塗装・錆び落とし・目荒らし・各種剥離作業に 打撃数(min-1[回/分]) 6000 付属品 ニードル Φ3×180mm:12本(内本体装着6本)、エアホースAssy(カプラ30PH付):1本 本体質量(kg) 0.94(エアホース含む) 空気消費量(m3/min) 0.16 針の標準の長さ(mm) 180 針径と本数(本) 15/Φ2、6/Φ3 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6(6)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

強力に細かいところの剥離作業ができます。エアーハンマーの先端パーツです。本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。 鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。
用途サビ取り、塗装はがし、コンクリートの地ならし作業等。 適合機種 SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K) 材質 特殊鋼・他 全長(mm) 175 直径(Φmm) 34 径(Φmm) ニードル:3 先端形状 12Pcsニードル ニードル長さ(mm) 125
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番 0149-14-90-31 トラスコ品番 354-5822 適合本体 HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質 (ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン 全長(mm) 98 規格 医療機器クラスⅠ 針ゲージ 18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm) 80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット(50本)
3,698 税込4,068
当日出荷

小型・軽量で打撃力が強いです。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。 仕様 エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4 ホース内径(Φmm) 6 ピストン径(Φmm) Φ20
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン。 作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル。
無負荷打撃数(min-1) 3000 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格電流(A) 3.2 定格消費電力(W) 300 キャブタイヤコード(m) 2.5 定格時間(分) 30 付属品 ニードルΦ3×180mm:30本(内本体装着:15本)。 六角棒スパナ6mm:1本 高さ(mm) 225.2 全長(mm) 520 針の標準の長さ(mm) 180 針径と本数(本) Φ2:32。Φ3:15 種別 電動式高速多針タガネ 質量(kg) 4.5 トラスコ品番 116-6093
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

AIRREX(アネスト岩田)ニードルスケーラー
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。
ニードル数 19本 ニードル(mm) Φ3
1個
5,298 税込5,828
当日出荷