- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- ジェットヒーター 静岡製機のおすすめ人気ランキング
ジェットヒーター 静岡製機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「ジェットヒーター 静岡製機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用 暖房」、「静岡製機 パーツ」、「プラジェット ヒーター 石崎」などの商品も取り扱っております。
赤外線とパワフルなサーキュレーターのWで暖房します。自動首振り機能を搭載し、より広範囲をカバーします。スイッチを入れるだけでエコモードにより、灯油代を大幅に節約します。
タンク容量(L)
45
トラスコ品番
494-0784
質量(kg)
61
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
4.0~2.5(最大~最小)
消費電力(W)(50/60Hz)
115/123
燃焼持続時間(h)
11(強)18(弱)
発熱量(kW/h)
38~24
1個
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
機能性・操作性とも優れたハイグレード・スポットヒーターです。
燃焼量2段・送風量2段の選択が可能です。
用途塗料・接着剤の乾燥
タンク容量(L)
45
質量(kg)
51
電源(V)
単相100
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
4.3(強)、31(弱)
消費電力(W)(50/60Hz)
125/130
燃焼持続時間(h)
10(強)、14(弱)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
553×1023×722
発熱量(kW/h)
42(強)、31(弱)
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。
3段積み機能ですっきり収納。
16時間連続燃焼可能(弱燃焼時)
瞬時消臭システム搭載。
折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。
タンク容量(L)
22.5
トラスコ品番
468-9259
質量(kg)
32(タンク空時)
電源(V)
単相100
燃料消費量(L/h)
強/1.8、弱/1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(点火時)102/92、(燃焼時)86/76
首振角度(°)
上方40~下方5
暖房の目安(コンクリート)
約30坪(95m2)
暖房の目安(木造)
約22坪(68m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
723×521×677
吐出量(m3/min)
(温風)2
燃焼持続時間(h)
強/12.5、弱/16
運転音(dB)(A)
強/60、弱/58
放熱板(Φmm)
337
熱出力(kW[kcal/h])
強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
タンク容量(L)
57
トラスコ品番
459-9403
質量(kg)
40
電源(V)
単相100
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
3.8/2.9
消費電力(W)(50/60Hz)
55/49
首振角度(°)
上方20
暖房の目安(コンクリート)
127畳(211m2)
暖房の目安(木造)
92畳(152m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
675×703×884
燃焼持続時間(h)
15~19
発熱量(kW/h)
(強)37、(弱)28
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。
暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。
空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。
重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥
油タンク容量(L)
7.3
仕様
上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常
トラスコ品番
459-9306
質量(kg)
11.5
定格電圧(V)
AC100
燃料消費量(L/h)
0.91(強)0.65(弱)
消費電力(W)(50/60Hz)
35/39
質量(空タンク時)(kg)
11.5
吐出口(Φ)
157
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×255×535
使用周囲温度(℃)
-20~40
燃焼持続時間(h)
8(強)11(弱)
運転音(dB)(A)
58(強)54(弱)
熱出力(kW[kcal/h])
8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱))
温風吐出量(m3/min)
2.3(強)2.0(弱)
温風吐出角度(°)
上方17~下方17
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
質量(kg)
39
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
25
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
78/77
首振角度(°)
上方90~下方5
暖房の目安(コンクリート)
81畳(134m2)
暖房の目安(木造)
58畳(96m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
894×547×960
燃焼持続時間(h)
10
発熱量(kW/h)
23
60dBの静音設計です。
持ち運びに便利な取っ手付です。
ワイドな放熱部と安全ガード付です。
タンク容量(L)
10
質量(kg)
15
電源
単相100V
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
1.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×538×587
発熱量(kW[kcal/h])
13/h
燃焼持続時間(h)
7
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式
ノズル噴霧方式
周波数(Hz)
50/60共通
電源
単相100V
タンク容量(L)
30
強弱2段燃焼の静音バーナーを採用しています。コンパクトで使いやすい大きさです。
トラスコ品番
561-1884
質量(kg)
32
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
38
安全装置
炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
3.0/2.1
消費電力(W)(50/60Hz)
105/120
首振角度(°)
上方45~下方45、左方45~右方45
暖房の目安(コンクリート)
101畳(172m2)
暖房の目安(木造)
72畳(123m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
573×857×814
運転音(dB)
65~69
周囲温度(℃)
-20~40
燃焼持続時間(h)
12.4~18
温風吐出量(m3/min)
14/15
発熱量(kW/h)
(強)29、(弱)20
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。
質量(kg)
12.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
93/90
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
電源コード(m)
約2.2
燃料消費量(L/h)
1.17
燃料タンク容量(L)
11.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×605×475
点火方式
高圧放電点火方式
運転音(dB)
約67
保証期間
お買い上げ日より1年間
熱出力(kw)
11.2
燃焼持続時間(h)
約10
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L)
46
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
462-6567
質量(kg)
36
電源(V)
単相100
燃焼方式
高圧噴霧方式
燃料消費量(L/h)
4.4/3.3(強/弱)
消費電力(W)(50/60Hz)
120/140
暖房の目安(コンクリート)
約147~173m2
暖房の目安(木造)
約109~125m2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×1013×787
燃焼持続時間(h)
10~14
発熱量(kW/h)
43.0/32.0(強/弱)
1台
¥169,000
税込¥185,900
当日出荷
暖め過ぎないエコモード搭載です。
イタズラ防止機能付です。
8秒で着火します。
タンク容量(L)
20
暖房の目安(コンクリート)
最大約55畳(100m2)
暖房の目安(木造)
最大約40畳(72m2)
トラスコ品番
430-8450
質量(kg)
25
電源(V)
単相100
周囲温度
-20~30℃
消費電力(W)(50/60Hz)
37/36
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
516×697×850
暖房出力(kW)
16.5/h
熱出力
7100~最大14200kcal/h
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
タンク容量(L)
25
トラスコ品番
459-9420
質量(kg)
39
電源
単相100V
消費電力
78W
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
2.4
首振角度(°)
上方90°~下方5°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
894×547×960mm
燃焼持続時間(h)
10
発熱量(kW/h)
23
2018年トラスコ掲載ページ
9 0916
暖房の目安
58畳(96[[平米]])(木造)81畳(134[[平米]])(コンクリート)
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
トラスコ品番
469-6581
1台
¥85,900
税込¥94,490
7日以内出荷
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式
ノズル噴霧方式
周波数(Hz)
50/60共通
電源
単相100V
タンク容量(L)
30
新型高圧バーナー採用で静音性に優れています。(運転音:65dB)。3段積収納可能です。メンテナンス性が一段とアップ、連続燃焼15時間です。
タンク容量(L)
54
トラスコ品番
459-9292
質量(kg)
38
電源(V)
単相100
安全装置
炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知電圧低下検知、停電時安全、過熱防止、過負荷保護
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
3.6
消費電力(W)(50/60Hz)
98/114
首振角度(°)
上方23~下方23
暖房の目安(コンクリート)
121畳(200m2)
暖房の目安(木造)
86畳(143m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×717×810
燃焼持続時間(h)
15
温風吐出量(m3/min)
16/18
発熱量(kW/h)
35
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
トラスコ品番
481-1054
適合機種
バルシックスシリーズ、SEシリーズ、ホットガンシリーズ(HG30RSは除く)
質量(g)
20
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)
2