- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- ジェットファンのおすすめ人気ランキング
ジェットファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新119件の「ジェットファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型扇風機 100cm」、「ウルトラファン」、「スイデン 送風機」などの商品も取り扱っております。
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質
(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
3
定格回転数(min-1[r.p.m])
2920/3450
電源電圧(V)
AC100
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.8MB)
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)
単相200
電源コード(m)
1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)
ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)
アルミダイカスト
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数
4
電動機の極数
2P
圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。
ファン径(cm)
80
風量(m3/min)
760
電源(V)
三相200
極数(P)
4
出力(kW)
2.2
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1090×880×1140
質量(kg)
105
電源コード種類(mm2×芯数×m)
2.0×4×10
耐熱クラス
B
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に
電源(V)
単相100
電源コード(m)
1.5(アースクリップ)
さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。
加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。
電源(V)
単相100
電源コード(m)
1.5(アースクリップ付)
強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
ファン径(cm)
62.6
風量(m3/min)
430
電源(V)
三相200
極数(P)
4
出力(kW)
1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
920×650×1030
質量(kg)
65
電源コード種類(mm2×芯数×m)
1.25×4×10
耐熱クラス
B
ファン外径(Φmm)
400
トラスコ品番
819-6172
質量(kg)
35
電源(V)
三相200V
アズワン品番
64-9622-81
ファン外径(Φmm)
300
トラスコ品番
494-6316
アズワン品番
64-9622-80
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
移動はらくらくキャスター付き
風向きを上下稼動調整
省エネ・低騒音タイプ
連続運転時間180時間
ポッキンプラグ付
定格電圧
100V
保護機能
温度保護(120℃/自動復帰型)
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別
SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)
長さ(m)
5
手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。
本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。
フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。
用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用
付属品
ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1
極数
2P
金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
質量(kg)
12
周波数(Hz)
50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz
47/54
ファン翼数
4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
81/84
ハネ径(mm)
288
適合ダクト
320mm
外寸法・幅(mm)
390
外寸法・高さ(mm)
423
外寸法・奥行(mm)
330
出力(50/60Hz)(kW)
0.55
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-20~80
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
ダクト径(Φmm)
230
風量(m3/min)50Hz/60Hz
26/31
質量(kg)
9
アズワン品番
64-9333-04
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
防爆地域・発熱地域で使用可能
電源を使用せず安全安心
無給油式でルブリケータでのオイル給油不要でメンテナンスが楽に
用途熱中症対策に
乾燥作業の効率化に
高温多湿(温度:0~60℃)の環境に
回転数(min-1[r.p.m])
1100~1300
羽根枚数
6枚
空気圧力(MPa)
(供給)0.4~0.6
回転方向
左(反時計回り)
材質(羽根)
AL
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に。
トラスコ品番
190-0058
風量(m3/min)
82/97(50/60Hz)
ハネ径(mm)
288
アズワン品番
64-7673-20
1台
¥68,900
税込¥75,790
翌日出荷
作業環境のすみずみまで快適な風を供給!。強力送風に首振り機能を搭載。低騒音タイプ
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。
ファン径(cm)
60
風量(m3/min)
202/242
電源(V)
三相200
極数(P)
6
出力(kW)
0.75
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×680×1180
質量(kg)
90
騒音値(dB)
73
電源コード種類(mm2×芯数×m)
1.25×4×10
耐熱クラス
F
1台
¥479,000
税込¥526,900
41日以内出荷