- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- ジェントス rx186rsのおすすめ人気ランキング
ジェントス rx186rsのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新87件の「ジェントス rx186rs」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力懐中電灯」、「GENTOS バッテリー」、「ジェントス ワークライト」などの商品も取り扱っております。
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)
900~50
直径×長さL(Φmm×mm)
約29.5×141.8
防塵防水性能
IP66
質量(g)
177
連続点灯時間(時間)
約7~80
照射距離(m)
最大約179
落下耐久(m)
2
付属品
ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
充放電回数(回)
約300
充電時間(時間)
約4
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
約2800
電池
専用リチウムイオン充電池
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
給電機能搭載
USB機器への給電が可能なパワーバンク機能搭載でサブバッテリーとしても使用可能(出力:5V/1A)
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)
900~50
直径×長さL(Φmm×mm)
約29.5×149.5
防塵防水性能
66
質量(g)
185
連続点灯時間(時間)
約7~80
照射距離(m)
最大約179
落下耐久(m)
2
付属品
ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
充放電回数(回)
約300
充電時間(時間)
約4
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
約2800
電池
専用リチウムイオン充電池
色
ブラック
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
色
黒
バッテリー
リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
防塵防水性能
IP64
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き
最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様
スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム
付属品
ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
寸法(mm)
約Φ32.3×166
色
シルバー
質量(g)
156
電源
専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)
全光束(Lm)
480ルーメン(Highモード時)
寸法(Φmm×Lmm)
30.1×150.8
保護等級
耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
輝度
約10130カンデラ
使用電池
専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh
連続点灯時間
4.5H(最大ルーメン時)
防塵防水性能
64
電池寿命
充放電約300回
充電時間(時間)
付属専用充電池:約4
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
30.3×151.1
光束(Lm)
450
明るさ(Lm)
450~100
実用点灯時間
約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時)
照射距離(m)
157
点灯時間
約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード)
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)
10~40
落下耐久(m)
2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能
Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池
質量(g)
107
電源
単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)
29.8×107.5
防塵防水性能
64
光束(Lm)
350
明るさ(Lm)
350
照射距離(m)
141
連続点灯時間(時間)
6
落下耐久(m)
2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高出力LEDライトです。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
材質(本体)
アルミ
保護等級
IP67
光源色
白色
充電可能回数
300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性
落下:1m
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル
最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
質量(g)
156
電源
専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)
寸法(Φmm×Lmm)
30.1×150.8
防塵防水性能
64
電池寿命
充放電約300回
充電時間(時間)
付属専用充電池:約4
光束(Lm)
450
明るさ(Lm)
450~100
照射距離(m)
157
連続点灯時間(時間)
10~40
落下耐久(m)
2
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。専用ポーチ付き。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ
防塵防水性能
64
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
落下耐久(m)
2
3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。
専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。
点灯モードは4段階と点滅です。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。
電源
専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)
明るさ(Lm)
3200(Maxモード時・充電池使用時)
全長(mm)
247
材質(本体)
アルミ
トラスコ品番
115-3433
セット内容
パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池
幅(mm)
61.8
質量(g)
560
外径(Φmm)
61.8
保護等級
IP67
光源色
白色
充電時間(時間)
約6
充電可能回数
300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性
落下:1m
照射距離(m)
405(Maxモード時)
電球の種類
LED
最大点灯時間
約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
ペンライト電池式モデル
単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力
6.5時間の連続点灯が可能
テールスイッチでON/OFF
スイッチ半押しでも点灯可能
ペンクリップ装備、テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品
ペンクリップ、テスト用電池
色
黒
質量(g)
54
直径×長さL(Φmm×mm)
約14.8×136.7
防塵防水性能
x4
照射距離(m)
最大約64
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)
約6.5
落下耐久(m)
1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
2時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ、テスト用電池
防塵防水性能
66
落下耐久(m)
2
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。
単2アルカリ電池×2本使用で最大600ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。
Ma×/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
スライドフォーカスコントロールでスポットでもワイドでも美しい照射を実現
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ
色
ブラック
質量(g)
約348(電池含む)
寸法(Φmm×Lmm)
約40.0×189.5
保護等級
耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
光源
高輝度チップタイプ白色×1個
輝度
約15632cd(Max)、8084cd(High)、4271cd(Mid)、1592cd(Eco)
使用電池
単2アルカリ電池×2本
特性
フォーカスコントロール
照射距離(m)
最大約250
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
約6(Max)、10(High)、21(Mid)、47(Eco)
落下耐久(m)
2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ
電池式モデル
アルカリ電池×1本(テスト用付属)使用
エネループ エボルタ使用可能
ヘッド部ツイストでON/OFF
テスト用電池付属
1m落下耐久とIPX4の防滴対応
付属品
テスト用電池
色
黒
光源
高輝度チップタイプ白色LED×1個
防塵防水性能
IPX4準拠
特性
照射角固定/ワイドビーム
電球の種類
LED
落下耐久(m)
1
ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ。小型ながら超高出力で、2時間の連続点灯が可能です。Eco/Mid/High の3段階照射に対応し、どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モードへ移行できます。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久性を備えています。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)、バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)します。押しやすいサイドスイッチでON/OFF操作ができ、誤点灯防止のスイッチロック機能も付いています。充電はType-Cケーブルを使用(付属)し、ストラップも付属しています。
電池寿命
充放電約300回
落下耐久(m)
2
小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。
IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。
背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
用途通常より厳しい作業環境の現場。
電球の種類
LED
電源
単3アルカリ電池×2本
使用電池
単3
明るさ(Lm)
400(Hiモード時)
全長(mm)
155
材質(本体)
ABS樹脂
色
グリーン
付属品
テスト用電池
トラスコ品番
160-8792
質量(g)
122
保護等級
IP68(防塵2m防水)
落下距離(m)
(耐久)2
光源色
白色
外径(mm)
30
照射距離(m)
177
点灯時間(時間)
4.5(Hiモード時)
最大点灯時間
34時間(Ecoモード)
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間
約12時間
付属品
ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)
40(電池含む)
本体寸法(mm)
Φ14×114
全光束(Lm)
約18(最大時)
保護等級
IP54準拠
光源
Φ5mm白色LED×1
使用電池
単4形アルカリ電池×2
耐水性
防沫タイプ
照射距離(m)
約20(最大時)
点灯時間
約12時間
照射範囲
ワイドビーム
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
単2×3本電池式モデル
単2アルカリ電池×3本使用で1000ルーメンの高出力
4時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は370時間の長時間連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
ボディ部スイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電源
単2アルカリ電池×3本(別売)
明るさ(Lm)
1000~50
直径×長さL(Φmm×mm)
約40.0×239.0
防塵防水性能
66
質量(g)
448
連続点灯時間(時間)
約4~370
照射距離(m)
最大約277
落下耐久(m)
2
付属品
ストラップ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ジェントス ハンディトーチ専用充電池
本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(緑点滅:受電中 緑点灯:充電完了)
本数
1
バッテリー容量(mAh)
5000
使用可能回数
300回
直径×長さL(Φmm×mm)
21.7×77.1
質量(g)
81
対応機種
GF-114RG/GF-116RG
充電池タイプ
リチウムイオン充電池
充電池電圧(V)
3.7
蓄電池容量(Wh)
18.5
充電時間(時間)
6.5
充放電回数(回)
約300
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ、テスト用電池
防塵防水性能
64
落下耐久(m)
2
ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ 充電式モデル。無骨なタクティカルデザイン。白色LEDで最大1200ルーメンの高出力、4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。スイッチロック機能で誤点灯防止(点灯時サイドスイッチ長押し)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)。1m防水機能。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)
質量(g)
169
電源
専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)
寸法(Φmm×Lmm)
約30.2×152
光束(Lm)
1200
明るさ(Lm)
約1200~100
照射距離(m)
約241
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約4~20
IP等級
67
落下耐久(m)
2
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷