ジグソー 部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
133件の「ジグソー 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレードホルダー」、「マキタ ジグソー 部品」、「CJ65VC」などの商品も取り扱っております。
1セット(4個)ほか
88 税込97
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷



取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。 切り粉が飛び散りにくいカバー付。 2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4541LZにて受賞)
用途木工切断、金工切断
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。 刃の交換はワンタッチ。
仕様 無段変速 付属品 木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用 適合 (ジグソー刃)T/Uシャンク トラスコ品番 440-4564 適合本体 EVO183 質量(kg) 0.5 タイプ ジグソー 切断能力(mm) (パイン材)最大45 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2800 取付け方法 (刃)ワンタッチ 切断能力(mm)アルミニウム 最大5 切断能力(mm)軟鉄板 最大10 ストローク長(mm) 13 適合替刃 X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1台3役、お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。
用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。 仕様 取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマー セット内容 平行ガイド・角度ガイド・スパナ 高さ(mm) テーブル面:240 テーブル寸法(mm) 440×350
1台
9,298 税込10,228
欠品中

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板 6 切断能力(mm)木材 65 ストローク数(min-1[回/分]) 500~3100 ストローク(mm) 18 対応材質 鉄工用/木工用 傾斜切断(°) 左右45 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 刃の種別 ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 223×77×197 付属品 ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能) 質量(kg) 1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1組(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V) 18 切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 135 切断能力(mm)アルミ板 20 傾斜切断(°) 左右45 ストローク数(min-1[回/分]) 800~3500 ストローク(mm) 26 バッテリー リチウムイオン 振動3軸合成値(m/s2) (木工)7.0、(鉄工)3.5 刃の種別 Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 266×77×208 作業量(目安) 1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0) 適合バッテリー A-60442,A-60464
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷

1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
178 税込196
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジグソー
パワフル切断、18Vジグゾー新登場 建築現場で、作業場で切断をサポート。 野丁場での盤開口作業に。コードレスだから取り回しがラク。 周囲を汚さず、片付けもラク。市販の集塵機に接続OK。 斜め切りも自在。直線切りが簡単。
ストローク数(回/分) 0~2500 ストローク幅(mm) 25 質量(kg) 3.35(EZ9L54装着時) 能力 【目安・フル充電で】。[木工切断(オービタル3の時]。コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm)2枚貼:約30m。パーチクルボード(t20mm)2枚貼:約20m。[金工切断(オービタルなしの時)]。冷間圧延鋼板(SPC・t1.6mm)約10m 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 288×218×80 機構 オービタル4段(なし・1~3) 角度調整範囲 左右最大45° バッテリー電圧(V) 18 取付可能厚(mm) 0.8~1.6 最大切断能力(mm) 木工用刃:(木材)65。金工用刃:(軟鋼板)6・(ステンレス)1未満。アルミ・新建材用刃:(アルミ)10 振動3軸合成値(m/s2) 4
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)